ハッベル配線装置-ケレムス ワイヤーバスケット トレイ セパレーター
形式 | モデル | 長さ | |
---|---|---|---|
A | HCTSP16PK12 | 0.82 " | 見積依頼
|
A | HCTSP25PK12 | 1" | 見積依頼
|
ワイヤーバスケットトレイセパレーター
Hubbell Wiring Device-Kellems ケーブル トレイ セパレーターは、スナップ トラック トレイ内の電源ケーブルとデータ ケーブルを分離するために使用されます。 これらはブランドの HCTSP16 & HCTSP25 シリーズ トラックと互換性があり、低摩擦と高い耐圧性を実現するプレーン仕上げのナイロン構造が特徴です。 バリエーションは長さ 0.82 インチと 1 インチで入手可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロータリーハンマー
- Cクランプ
- 水分計
- 電気ユニットヒーターアクセサリー
- エクステリアウッドステインとシーラー
- ビニール
- ワイヤーコネクタ
- つや消し
- 井戸ポンプ
- アスファルト試験
- ROCKWOOD キーパー付きドアストップ
- QORPAK バイアル13ml
- VULCAN HART リアフレーム、クロスアングル
- KERN AND SOHN Ph-目的
- WRIGHT TOOL ウォブル エクステンション、16 度。
- VESTIL VHPSシリーズ 手動油圧ポンプスタッカー
- DANFOSS GX シリーズ ケーブル、277V
- HUMBOLDT アスファルト/コンクリートミキサー、固定式
- ULTRATECH ウルトラ コンテインメント バーム、フォーム ウォール プラス、コポリマー 2000