ALTRONIX AL802ULADAJNacパワーエクステンダー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Nac Power Extender 8A Sync4クラスA、864,9番目の大 |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 4.63 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 18 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 14.50 |
終了 | レッド |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 115 VAC |
材料 | 鋼 |
出力数 | 24VDCまたは12VDC |
出力電流 | 8A |
サブカテゴリ | パワーエクステンダー |
タイプ | ナックパワーエクステンダー |
電圧出力 | 24VDCまたは12VDC |
船の重量(kg) | 14.38 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 44.2 |
船幅(cm) | 53.85 |
HSコード | 8504406018 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | エンクロージャーの幅(インチ) | アイテム価格 | 出力数 | 出力電流 | 電圧出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL1002ウラダ | 4.50 | 15.5 | 12.00 | Nac パワー エクステンダー 10A Sync 864,9Th | 24VDCまたは12VDC | 10A | 24 VDC | ¥159,468 | ||
AL1002ウラダジ | 4.63 | 18 | 14.50 | Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th、大型エンクロージャー | 24 VDC | 10A | 24 VDC | ¥161,249 | ||
AL1042ウラダ | 4.63 | 18 | 14.50 | Nac パワーエクステンダー 10A 4Out Sync 864,9Th | 24VDCまたは12VDC | 10A | 24 VDC | ¥168,006 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。