ALTRONIX WAYPOINT307A屋外P / s 24vac / 28vac @ 10a 277v
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | AC屋外電源 |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 5.593 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 13-5/16 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 11-5/16 |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 277 VAC |
材料 | ガラス繊維強化ポリエステル |
出力数 | 2 |
出力電流 | 24 VAC @ 12.5 A、28 VAC @ 10A、24VACと28VACの両方が10Aを超えないこと |
サブカテゴリ | 電源/充電器 |
タイプ | アウトドア |
UPC | 782239948048 |
電圧出力 | 24VACまたは28VAC |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8504407001 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 入力周波数 | 入力電圧 | アイテム価格 | 出力数 | 出力電流 | 電圧出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウェイポイント5 | 115 VAC @ 60Hz、230 VAC @ 50Hz | 115VACまたは230VAC | DC屋外電源充電器 | 1 | 12VDCまたは24VDC @ 4A | 12VDCまたは24VDC | ¥71,417 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。