ALTRONIX LPS3WP24リニア電源-24vdc @ 2.5a Nema4
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
アイテム価格 | リニア電源-24VDC @ 2.5A Nema4 |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 6.00 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 12 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 8.00 |
終了 | グレー |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 115 VAC |
材料 | 鋼 |
出力数 | 24 VDC |
出力電流 | 2.5A |
サブカテゴリ | 電源/充電器 |
タイプ | リニア電源/充電器 |
電圧出力 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 6.14 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 32.77 |
船幅(cm) | 22.23 |
HSコード | 8504409530 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。