ALTRONIX LPS3C12Xリニア電源-12vdc @ 2.5a
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
アイテム価格 | リニア電源-12VDC @ 2.5A |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 4.50 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 15.5 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 12.00 |
終了 | グレー |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 115 VAC |
材料 | 鋼 |
出力数 | 12 VDC |
出力電流 | 2.5A |
サブカテゴリ | 電源/充電器 |
タイプ | リニア電源/充電器 |
電圧出力 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 5.45 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 41.66 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8504409530 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。