ALTRONIX リニア電源
形式 | モデル | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | エンクロージャーの幅(インチ) | アイテム価格 | 出力数 | 電圧出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPS3C12X | 4.50 | 15.5 | 12.00 | リニア電源-12VDC @ 2.5A | 12 VDC | 12 VDC | ¥48,715 | |
B | LPS3C24X | 4.50 | 15.5 | 12.00 | リニア電源-24VDC @ 2.5A | 24 VDC | 24 VDC | ¥50,217 | |
C | LPS3WP24 | 6.00 | 12 | 8.00 | リニア電源-24VDC @ 2.5A Nema4 | 24 VDC | 24 VDC | ¥68,975 | |
D | LPS3WP12 | 6.00 | 12 | 8.00 | リニア電源-12VDC @ 2.5A Nema4 | 12 VDC | 12 VDC | ¥67,923 |
リニア電源
Altronix リニア電源/充電器は、アクセス制御およびセキュリティ アプリケーションに最適です。 115VAC、50 / 60Hz 入力を 12VDC、2.5A、フィルタリングおよび電子制御された出力に変換します。 これらの電源/充電器は、AC 障害の場合にスタンバイ バッテリへの自動切り替えを容易にし、0 ~ 49 ℃ の範囲の温度で動作できます。内蔵の充電器はゲルまたは密閉型鉛蓄電池を保管し、熱過負荷と短絡保護を保証します。 エンクロージャの高さは 12 インチと 15.5 インチのバリエーションがあります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 水の検出と遮断システム
- 覆われた流出封じ込めパレットとプラットフォーム
- スラストベアリング
- 電子トルクレンチ
- 溶接洗浄システムの付属品
- アークフラッシュ保護
- 排水
- 直線運動
- ワイヤマネジメント
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T1 3 / 4、28V
- FRIGIDAIRE 冷蔵庫
- APPROVED VENDOR 化学療法廃棄物バッグ、クリア、フラットパック
- MOON AMERICAN 消防ホース Storz スイベル アダプター
- KURIYAMA バルクフードホース
- ZSI-FOSTER Cush-A-Nator、クッション付きクランプ、クールブルー
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS トリプルベイビンカート
- WHEELER-REX 交換用ベルトアセンブリ
- VESTIL PM4-RLシリーズ ロールパレットトラック
- BOSTON GEAR 3径ピッチ鋼製平歯車