LUMAPROミニチュア白熱電球、T1 3 / 4、28V
形式 | モデル | 出力 | 平均寿命 | 基底型 | 現在の描画 | 初期ルーメン | 最大全体の長さ | プライマリアプリケーション | 貿易番号 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2FMT8 | 1 | 4000時間 | ミゼットスクリュー(E5) | 40mA | 4 | 0.72 " | インジケータ | 335 | 10 | ¥2,860 | |
B | 2FMW8 | 1 | 7000時間 | ワイヤーターミナル | 40mA | 4 | 0.52 " | インジケータ | 2187 | 10 | ¥1,774 | |
C | 21U525 | 1 | 7000時間 | ガラスウェッジW2.1 | - | - | 0.8 " | インジケータ | 85 | 1 | ¥255 | |
D | 21U567 | 1 | 7000時間 | ミゼットグルーブ(S4S / 8) | - | - | 0.63 " | インジケータ | 388 | 1 | ¥333 | |
D | 2FMN4 | 1 | 7000時間 | ミゼットグルーブ(S4S / 8) | 40mA | 4 | 0.63 " | インジケータ | 388 | 10 | ¥4,086 | |
E | 2FMN6 | 1 | 4000時間 | シングルコンタクトミゼットフランジ | 40mA | 4 | 0.63 " | 航空機 | 327 | 10 | ¥2,269 | |
F | 21U498 | 1 | 7000時間 | 2ピン(M-23) | - | - | 0.61 " | インジケータ | 7387 | 1 | ¥567 | |
E | 21U564 | 1 | 10,000時間 | シングルコンタクトミゼットフランジ | - | - | 0.63 " | インジケータ | 385 | 1 | ¥335 | |
E | 21U566 | 1 | 7000時間 | シングルコンタクトミゼットフランジ | - | - | 0.63 " | インジケータ | 387 | 1 | ¥303 | |
D | 2FMH2 | 1 | 4000時間 | ミゼットグルーブ(S4S / 8) | 40mA | 4 | 0.63 " | 航空機 | 334 | 10 | ¥3,340 | |
E | 2FMP4 | 1 | 7000時間 | シングルコンタクトミゼットフランジ | 40mA | 4 | 0.63 " | インジケータ | 387 | 10 | ¥3,168 | |
C | 2FMP8 | 1 | 7000時間 | ウェッジ | 40mA | 4 | 0.8 " | インジケータ | 85 | 10 | ¥1,876 | |
E | 21U557 | 1 | 4000時間 | シングルコンタクトミゼットフランジ | - | - | 0.63 " | 航空機 | 327 | 1 | ¥340 | |
E | 2FMH6 | 1 | 10,000時間 | シングルコンタクトミゼットフランジ | 40mA | 14 | 0.63 " | インジケータ | 385 | 10 | ¥3,655 | |
E | 2FMU3 | 1.6 | 25,000時間 | シングルコンタクトミゼットフランジ | 60mA | 4 | 0.63 " | 一般的用途 | 376 | 10 | ¥2,996 | |
C | 2FMR5 | 2 | 5000時間 | ウェッジ | 65mA | 8 | 0.8 " | インジケータ | 17 | 10 | ¥2,154 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダイレクトドライブブロワーホイール
- ハンドランプ
- プロファイリングツール
- チャネルストリップ蛍光灯器具
- 磁気シートセパレーター
- ダイヤフラムポンプ
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- 屋内備品
- バルブ
- 電球関連商品
- BURNDY アルミメカニカルコネクタ、パネルボードラグ
- FOL-DA-TANK 除染プール
- WOODHEAD 120074 シリーズ オス レセプタクル
- CH HANSON アルミ書き込みタグ
- SPEARS VALVES CPVCティースタイルゼロデッドレッグボールバルブ、メインラインソケットティーX FPTスレッドおよびソケットエンド、FKM
- MARTIN SPROCKET シンプレックスストックボアB形メートルローラチェーンスプロケット チェーン番号12B-1
- MARTIN SPROCKET シンプレックスストックボアA形メートルローラチェーンスプロケット 28B-1 チェーン番号
- DART CONTROLS 55AC トライアック AC モーター速度制御
- CONDOR PU コーティング耐切創手袋、カットレベル A2、グレー/ホワイト
- BOSTON GEAR 16 ダイメタルピッチ黄銅平歯車