定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

LUMAPRO 2FMN6 ミニチュア ランプ 327 1w T1 3/4 28v - 10 個パック | AB9VQV

LUMAPRO 2FMN6 ミニチュア ランプ 327 1w T1 3/4 28v - 10 個パック

在庫あり
アイテム: AB9VQV モデル: 2FMN6

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,269 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemミニチュア白熱電球
平均寿命4000時間
基底型シングルコンタクトミゼットフランジ
現在の描画40mA
初期ルーメン4
ランプ径0.22 "
ランプ形状T1 3/4
ランプの種類ミニチュア-T
最大全体の長さ0.63 "
全体的なランプ形状T
プライマリアプリケーション航空機
貿易番号327
電圧28
出力1

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)10.92
船幅(cm)4.57
HSコード8539293060
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデル出力平均寿命基底型現在の描画初期ルーメン最大全体の長さプライマリアプリケーション貿易番号パッケージ。 数量価格
LUMAPRO 21U498 ミニチュア ランプ 7387 T1 3/4 28v | AB6JUF 21U49817000時間2ピン(M-23)--0.61 "インジケータ73871¥567
LUMAPRO 21U525 ミニチュア ランプ 85 T1 3/4 28v | AB6JVH 21U52517000時間ガラスウェッジW2.1--0.8 "インジケータ851¥280
LUMAPRO 21U557 ミニチュア ランプ 327 T1 3/4 28v | AB6JWQ 21U55714000時間シングルコンタクトミゼットフランジ--0.63 "航空機3271¥374
LUMAPRO 21U564 ミニチュア ランプ 385 T1 3/4 28v | AB6JWY 21U564110,000時間シングルコンタクトミゼットフランジ--0.63 "インジケータ3851¥369
LUMAPRO 21U566 ミニチュア ランプ 387 T1 3/4 28v | AB6JXA 21U56617000時間シングルコンタクトミゼットフランジ--0.63 "インジケータ3871¥333
LUMAPRO 21U567 ミニチュア ランプ 388 T1 3/4 28v | AB6JXB 21U56717000時間ミゼットグルーブ(S4S / 8)--0.63 "インジケータ3881¥340
LUMAPRO 2FMH2 ミニチュア ランプ 334 1w T1 3/4 28v - 10 個パック | AB9VPB 2FMH214000時間ミゼットグルーブ(S4S / 8)40mA40.63 "航空機33410¥3,340

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LUMAPRO 2FMN6 ミニチュア ランプ 327 1w T1 3/4 28v - 10 個パック
¥2,269 /パック