入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均寿命 | 10,000時間 |
基底型 | シングルコンタクトミゼットフランジ |
ランプ形状 | T1 3/4 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
最大全体の長さ | 0.63 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | インジケータ |
貿易番号 | 385 |
電圧 | 28 |
出力 | 1 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 1.52 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 8539293060 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 出力 | 平均寿命 | 基底型 | 現在の描画 | 初期ルーメン | 最大全体の長さ | プライマリアプリケーション | 貿易番号 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21U498 | 1 | 7000時間 | 2ピン(M-23) | - | - | 0.61 " | インジケータ | 7387 | 1 | ¥567 | ||
21U525 | 1 | 7000時間 | ガラスウェッジW2.1 | - | - | 0.8 " | インジケータ | 85 | 1 | ¥280 | ||
21U557 | 1 | 4000時間 | シングルコンタクトミゼットフランジ | - | - | 0.63 " | 航空機 | 327 | 1 | ¥374 | ||
21U566 | 1 | 7000時間 | シングルコンタクトミゼットフランジ | - | - | 0.63 " | インジケータ | 387 | 1 | ¥333 | ||
21U567 | 1 | 7000時間 | ミゼットグルーブ(S4S / 8) | - | - | 0.63 " | インジケータ | 388 | 1 | ¥340 | ||
2FMH2 | 1 | 4000時間 | ミゼットグルーブ(S4S / 8) | 40mA | 4 | 0.63 " | 航空機 | 334 | 10 | ¥3,340 | ||
2FMH6 | 1 | 10,000時間 | シングルコンタクトミゼットフランジ | 40mA | 14 | 0.63 " | インジケータ | 385 | 10 | ¥3,655 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。