ALTRONIX 電源付き配電モジュールにアクセス
形式 | モデル | 終了 | アイテム価格 | 出力数 | 電圧出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL1024ULM | グレー | 電源5ヒューズ24VDC @ 10A | 24 VDC | 24 VDC | ¥98,170 | |
B | AL1012ULM | グレー | 電源5ヒューズ12VDC @ 10A | 12 VDC | 12 VDC | ¥85,274 | |
C | AL1024ULMR | レッド | 電源5ヒューズ24VDC @ 10A赤 | 24 VDC | 24 VDC | ¥99,613 |
電源を備えた配電モジュールにアクセスする
電源/充電器を備えた Altronix アクセス配電モジュールは、アクセス制御システムおよびアクセサリへの電力供給、設置、修理に使用されます。 これらのマルチ出力電源は、フェールセキュア モードとフェールセーフ モードの両方で動作し、電圧出力を調整できます。 これらのコントローラーは熱過負荷と短絡保護を提供し、内蔵充電器にゲルまたは密閉鉛酸バッテリーを収容できます。 最大 85% (+/- 5%) の相対湿度を実現し、12 インチおよび 13 インチのエンクロージャ幅で利用可能です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- インパクトソケットアダプター
- ランナーカッター
- フレキシブルホースシステム
- 電気赤外線ヒーターアクセサリー
- ギアロッカー
- HVACモーター
- ターミナルブロック
- ネイルズ
- コーキングとシーラント
- 自動車用化学薬品
- ASHLAND CONVEYOR スライダーベッドパワーベルト
- DAYTON ラインボルトメカニカルTstats
- SPEEDAIRE バルブロックアウト3/8インチ
- POWER FIRST 5フィートのケーブルプロテクター
- HONEYWELL TLシリーズ、4PDTトグルスイッチ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ロックワッシャー
- VOLLRATH フレンチホイップ
- GRAINGER パネルトラック
- ELOBAU 角度センサー、120度
- BROWNING スチール シングルスプロケット QD ブッシング付き No.80 チェーン用