ALTRONIX HUBWAY163DI 16チャンネルUTPパッシブトランシーバーハブ、ラックマウントキット
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パスUTPハブW /パワー16Ch16DCバラン絶縁 |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 8.50 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 1.63 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 19.13 |
終了 | ブラック |
入力周波数 | 50 / 60ヘルツ |
入力電圧 | 115 VAC / 230 VAC |
材料 | 鋼 |
出力数 | 24VACまたは28VAC |
出力電流 | 16A |
サブカテゴリ | トランシーバーハブ:ラックマウント |
タイプ | UTPトランシーバーハブ、ラックマウントキット |
電圧出力 | 24VACまたは28VAC |
船の重量(kg) | 10.04 |
船高(cm) | 30.23 |
船の長さ(cm) | 50.55 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8525602000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 入力周波数 | 入力電圧 | アイテム価格 | 出力電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハブウェイ162DI | 60 Hz | 115 VAC / 230 VAC | パスUTPハブW /電源16Ch16ACバラン絶縁 | 16A | ¥414,302 | ||
ハブウェイ82CD | 60 Hz | 115 VAC | パッシブUTPハブW /パワー8チャンネルW / 8Acバラン | 5A | ¥178,908 | ||
ハブウェイ82CDS | 60 Hz | 115 VAC | パッシブUTPハブW /パワー8チャンネルW / 8Acバラン | 5A | ¥186,439 | ||
ハブウェイ82D | 50 / 60ヘルツ | 115 VAC / 230 VAC | パッシブUTPハブW /パワー8チャンネルW / 8Acバラン | 5A | ¥178,908 | ||
ハブウェイ82DI | 50 / 60ヘルツ | 115 VAC / 230 VAC | パスUTPハブW /電源8チャネル8ACバラン絶縁 | 8A | ¥217,510 | ||
ハブウェイ83CD | 60 Hz | 115 VAC | パッシブUTPハブW /パワー8チャンネルW / 8Dcバラン | 5A | ¥207,695 | ||
ハブウェイ83DI | 50 / 60ヘルツ | 115 VAC / 230 VAC | パスUTPハブW /電源8チャネル8DCバラン絶縁 | 8A | ¥226,231 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。