承認されたベンダーの針の品揃え
形式 | モデル | 調剤 | ゲージ | 内部径 | 長さ | 材料 | 外径 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5FVL7 | シアノアクリレートと接着剤 | 14、15、16、18、19、20、21、22、23、25、26、27 | 0.067、0.060、0.053、0.038、0.032、0.026、0.023、0.019、0.017、0.012、0.010、および0.008 " | 1" | ステンレス鋼カニューレとポリプロピレンハブ | 0.083、0.072、0.065、0.050、0.042、0.036、0.032、0.028、0.025、0.020、0.018、および0.016 " | 使い捨てプローブ | ¥8,916 | |
B | 5FTZ6 | 液体、接着剤、溶剤、フラックス、オイル、ペースト | 12,16,20,24 | 0.085、0.047、0.024、および0.012 " | 1/4 "、2"、4 " | ステンレス鋼 | 0.109、0.065、0.0355、および0.022 " | 再利用可能なブラントプローブルアーロック | ¥27,429 | |
C | 5FVA2 | 液体、接着剤、溶剤、フラックス、オイル、ペースト | 10、13、16、19、22 | 0.106、0.071、0.047、0.027、および0.016 " | 2" | ステンレス鋼 | 0.134、0.095、0.065、0.042、および0.028 " | 再利用可能なブラントプローブ1/8 "NPT | ¥17,119 | |
C | 5FVA8 | 液体、接着剤、溶剤、フラックス、オイル、ペースト | 10、13、16、19、22 | 0.106、0.071、0.047、0.027、および0.016 " | 2" | ステンレス鋼 | 0.134、0.095、0.065、0.042、および0.028 " | 再利用可能なブラントプローブ1/4 "NPT | ¥17,830 | |
D | 5FVC6 | 液体、接着剤、溶剤、フラックス、オイル、ペースト | 13、16、18、19、20、22、25 | 0.071、0.047、0.033、0.027、0.024、0.016、および0.101 " | 2" | オールステンレス | 0.095、0.065、0.050、0.042、0.036、0.028、および0.020 " | 再利用可能なブラントプローブルアーロック、オールステンレス鋼 | ¥67,524 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポータブルツールボックスとチェスト
- ファイヤーフード
- 精密測定アクセサリー
- インバーター付属品
- 鉄筋ロケーター
- 機械加工用品
- 冷凍試験装置
- はかりとはかり付属品
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- 合金鋼
- JR SMITH 床ドレンストレーナー
- ADB HOIST RINGS MFG. エンガードホイストリング
- BRADY LaserTabシリーズ自己ラミネートポリエステルラベル
- SNAP-LOC スリップオンフック
- MAGLINER 六角頭ねじ
- WESTWARD ロックとキー
- DAYTON パイププラグ
- SCHNEIDER ELECTRIC 押しボタン制御ステーション
- HUMBOLDT ロットマン・ブレイキング・ヘッズ
- TIMKEN シングルリップスプリング式オイルシール、フロロカーボン