入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | センシティブリレー12 / 24VDC 18Ma DPDT |
必要なバッテリー | いいえ |
高さ | 1.1 " |
入力電圧 | 12 / 24 VDC |
長さ | 2.75 " |
材料 | フェノールまたはグラスファイバー |
サブカテゴリ | リレーモジュール |
タイプ | リレー |
幅(Width) | 1.9 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8536410020 |
原産国 | US |
A. 接点定格は 1VAC で 120A、または 2VDC で 28A です。
A. DPDT スイッチには XNUMX つの接点セットがあり、XNUMX つの別々の電気回路またはデバイスを同時に制御できます。 より高い汎用性を提供し、リレー制御やモーター方向反転などのアプリケーションに適しています。 対照的に、SPST スイッチは XNUMX セットの接点のみを持ち、単一の回路を管理するため、家庭用の照明スイッチやその他の電子機器などの単純なオン / オフ機能に適しています。
A.
A. -13 ~ 158 °F の温度範囲内で安全に保管されます。
プロダクト | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RBSN | 1" | センシティブリレーモジュール12 / 24VDC 15Ma DPDT | 2" | 2.75 " | ¥3,329 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。