空気循環器
軽商用非振動ファン
モバイルファン
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | B4E40A0M11106 | ¥67,974 | 見積依頼 |
A | B4E50A0M11100 | ¥77,304 | 見積依頼 |
A | B4E50AAM11100 | ¥77,304 | 見積依頼 |
B | B4D13A2M110MFD | ¥395,526 | 見積依頼 |
A | B4E40A0M11109 | ¥79,758 | 見積依頼 |
A | B4E40A6M11106 | ¥67,974 | 見積依頼 |
A | B4E50A0M11123 | ¥78,274 | 見積依頼 |
A | B4E40A0M11108 | ¥79,243 | 見積依頼 |
A | B4E50A0M11106 | ¥79,301 | 見積依頼 |
A | B4E40A7M11100 | ¥65,981 | 見積依頼 |
A | B4E50A0M11108 | ¥91,326 | 見積依頼 |
A | B4E50A0M11109 | ¥91,838 | 見積依頼 |
A | B4E50A2M11100 | ¥77,304 | 見積依頼 |
A | B4E50A2M11108 | ¥89,333 | 見積依頼 |
固定ウォッシュダウンエアサーキュレータ、ダイレクトドライブ
Dayton の固定ウォッシュダウン空気循環装置は、食品加工工場やその他の商業および産業用途の空気スペース、作業者、製品、機械の冷却に最適です。 床スペースを節約し、つまずく危険を避けるために、壁、天井、または梁に取り付けられます。 これらのファンは、水やゴミの侵入を防ぐ完全密閉エアオーバー モーター エンクロージャを備えたクラス F 絶縁モーターを備えているため、ホースまたは高圧洗浄で簡単に掃除できます。 3 枚のブレードのアルミニウム/ステンレス鋼プロペラと亜鉛メッキ鋼/ステンレス鋼のガードが特徴で、耐食性、耐久性があり、ファン内への不要な物の侵入を防ぎます。 これらの空気循環装置には、エネルギー効率を高めるためにシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続された直接駆動モーターが付属しています。 また、ファンモーターを保護するために、許容周囲温度に応じてファンの動作を開始または停止する自動熱保護機能も備えています。 これらの洗浄ファンは、ブレード直径 20、24、30 インチの幅広い製品からお選びいただけます。
Dayton の固定ウォッシュダウン空気循環装置は、食品加工工場やその他の商業および産業用途の空気スペース、作業者、製品、機械の冷却に最適です。 床スペースを節約し、つまずく危険を避けるために、壁、天井、または梁に取り付けられます。 これらのファンは、水やゴミの侵入を防ぐ完全密閉エアオーバー モーター エンクロージャを備えたクラス F 絶縁モーターを備えているため、ホースまたは高圧洗浄で簡単に掃除できます。 3 枚のブレードのアルミニウム/ステンレス鋼プロペラと亜鉛メッキ鋼/ステンレス鋼のガードが特徴で、耐食性、耐久性があり、ファン内への不要な物の侵入を防ぎます。 これらの空気循環装置には、エネルギー効率を高めるためにシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続された直接駆動モーターが付属しています。 また、ファンモーターを保護するために、許容周囲温度に応じてファンの動作を開始または停止する自動熱保護機能も備えています。 これらの洗浄ファンは、ブレード直径 20、24、30 インチの幅広い製品からお選びいただけます。
視認性の高い産業用ファン
Dayton の視認性の高い産業用ファンは、制限されたスペース、製造工場、倉庫、出荷施設の冷却に最適です。 これらの OSHA 準拠の産業用壁掛けファンは、注意を引き、偶発的な損傷に強い安全黄色仕上げが特徴です。 長寿命の高性能ベアリングを採用し、ゴミや塵の侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しています。
Dayton の視認性の高い産業用ファンは、制限されたスペース、製造工場、倉庫、出荷施設の冷却に最適です。 これらの OSHA 準拠の産業用壁掛けファンは、注意を引き、偶発的な損傷に強い安全黄色仕上げが特徴です。 長寿命の高性能ベアリングを採用し、ゴミや塵の侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しています。
固定安全黄色空気サーキュレータ、ダイレクトドライブ
Dayton の視認性の高い産業用ファンは、視認性を高め、交通量の多い場所や照明の低い場所で空気空間を冷却しながら偶発的な損傷を防止するための安全黄色仕上げが施されています。 3 枚のブレードのアルミニウム プロペラとポリエステル粉体塗装仕上げのスチール ガードが特徴で、耐食性、耐久性があり、ファン内への不要な物の侵入を防ぎます。 これらのファンには、ほこりや破片の侵入を防ぐ密閉型エアオーバー モーター エンクロージャを備えたクラス B 絶縁モーターが搭載されています。 エネルギー効率を高めるために、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続されたダイレクトドライブモーターが付属しています。 これらの空気循環装置には、ファン モーターを保護するために、許容周囲温度に応じてファンの動作を開始または停止する自動熱保護機能が統合されています。 ブレード直径 24 インチと 30 インチの幅広い安全黄色ファンからお選びください。
Dayton の視認性の高い産業用ファンは、視認性を高め、交通量の多い場所や照明の低い場所で空気空間を冷却しながら偶発的な損傷を防止するための安全黄色仕上げが施されています。 3 枚のブレードのアルミニウム プロペラとポリエステル粉体塗装仕上げのスチール ガードが特徴で、耐食性、耐久性があり、ファン内への不要な物の侵入を防ぎます。 これらのファンには、ほこりや破片の侵入を防ぐ密閉型エアオーバー モーター エンクロージャを備えたクラス B 絶縁モーターが搭載されています。 エネルギー効率を高めるために、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続されたダイレクトドライブモーターが付属しています。 これらの空気循環装置には、ファン モーターを保護するために、許容周囲温度に応じてファンの動作を開始または停止する自動熱保護機能が統合されています。 ブレード直径 24 インチと 30 インチの幅広い安全黄色ファンからお選びください。
固定式空気循環器
形式 | モデル | 最大深さ | 組み立て | ブレード径 | モーターHP | モーターRPM | 取り付け場所 | ブレードの数 | 動作電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K4E1311M11100 | ¥306,408 | |||||||||
B | B4E50TDF | ¥264,696 |
固定耐食性空気サーキュレータ
形式 | モデル | モーターRPM | ブレード径 | CFM高 | ブレードの数 | 動作電流 | 外径 | 軸径 | 騒音レベル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TURB036 | ¥200,971 | |||||||||
A | TURBO36 / 120 | ¥215,755 | |||||||||
B | FXSTIR30-2 / 120 | ¥181,883 | |||||||||
C | FXSTIR24-3 / 120 | ¥157,341 | |||||||||
D | FXSTIR20-3 / 120 | ¥151,312 |
軽量産業用ファン/空気循環器、モバイル
Dayton 移動式空気循環装置は、軽度の製造エリア、乾燥スペース、倉庫を冷却するために使用されます。 これらの UL 認定サーキュレーターには、可搬性を高めるためのゴムまたはプラスチックのホイールと、速度を高めるためのダイレクト ドライブまたはベルト ドライブが装備されています。 これらには、整理された接続を確保するためのコードラップが含まれており、ブロワーとファンの静かでスムーズでソフトな始動性能を可能にする永久分割コンデンサーモーターを備えています。 これらの非振動ファンは優れた通気性を実現し、ボールまたはスリーブ ベアリングを備えているため、モーターのパフォーマンスが向上します。 エンクロージャ上のオープンエアにより、巻線の上に空気が直接流れることができます。
Dayton 移動式空気循環装置は、軽度の製造エリア、乾燥スペース、倉庫を冷却するために使用されます。 これらの UL 認定サーキュレーターには、可搬性を高めるためのゴムまたはプラスチックのホイールと、速度を高めるためのダイレクト ドライブまたはベルト ドライブが装備されています。 これらには、整理された接続を確保するためのコードラップが含まれており、ブロワーとファンの静かでスムーズでソフトな始動性能を可能にする永久分割コンデンサーモーターを備えています。 これらの非振動ファンは優れた通気性を実現し、ボールまたはスリーブ ベアリングを備えているため、モーターのパフォーマンスが向上します。 エンクロージャ上のオープンエアにより、巻線の上に空気が直接流れることができます。
モバイルエアサーキュレータ
モバイルエアサーキュレータ
形式 | モデル | 組み立て | ワイヤーガード仕上げ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GVS36VKO-OSHA-M | ¥454,250 | |||
B | GVS36VKO-ボシャ-M | ¥451,632 |
周囲空気循環装置
Dayton の定置型周囲空気循環装置は、倉庫、工場、ガレージ、製造工場の作業員を冷却するために設計されています。 耐食性を高めるためにミル仕上げされたアルミニウム製のブレードと、回転摩擦が低いボールベアリングが特徴です。 これらの産業用ファンは、最大 8900 rpm で動作しながら、最大 1725 cfm の流量を供給します。 ブレード直径は 20、24、30 インチからお選びいただけます。
Dayton の定置型周囲空気循環装置は、倉庫、工場、ガレージ、製造工場の作業員を冷却するために設計されています。 耐食性を高めるためにミル仕上げされたアルミニウム製のブレードと、回転摩擦が低いボールベアリングが特徴です。 これらの産業用ファンは、最大 8900 rpm で動作しながら、最大 1725 cfm の流量を供給します。 ブレード直径は 20、24、30 インチからお選びいただけます。
24 インチ高温産業用ファン
Dayton 24 インチ高温工業用ファンは、機械や製品、狭いスペース、倉庫などの冷却に使用されます。 これらは通常、多くのスペースをとらずに熱を散乱させるために、天井近くまたは垂木に取り付けられます。 高性能ベアリングを採用して長寿命を実現し、ゴミや塵の侵入を防ぐ完全密閉型モーターも備えています。
Dayton 24 インチ高温工業用ファンは、機械や製品、狭いスペース、倉庫などの冷却に使用されます。 これらは通常、多くのスペースをとらずに熱を散乱させるために、天井近くまたは垂木に取り付けられます。 高性能ベアリングを採用して長寿命を実現し、ゴミや塵の侵入を防ぐ完全密閉型モーターも備えています。
30 インチ高温産業用ファン
Dayton の高温工業用ファンは、高い周囲温度 (最大 140 °F) において信頼できる冷却源を提供します。 通常、床面積を確保せずに熱を分散させるために、天井近くまたは垂木に取り付けられます。 これらの空気循環装置には、汚れや塵を防ぐ完全密閉型モーターが付属しています。
Dayton の高温工業用ファンは、高い周囲温度 (最大 140 °F) において信頼できる冷却源を提供します。 通常、床面積を確保せずに熱を分散させるために、天井近くまたは垂木に取り付けられます。 これらの空気循環装置には、汚れや塵を防ぐ完全密閉型モーターが付属しています。
エアサーキュレータ
形式 | モデル | 高さ | ベアリングタイプ | ブレード径 | 最大深さ | モーターHP | モーター絶縁 | モーターRPM | 動作電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GVKM36-BO | ¥218,834 | |||||||||
B | GVKM36-O | ¥220,366 | |||||||||
C | GVKM36-2-O | ¥243,922 | |||||||||
A | GVKM36-2-BO | ¥233,101 | |||||||||
D | GVKM42-2-O | ¥379,221 | |||||||||
A | GVKM42-2-BO | ¥378,968 |
形式 | モデル | 幅(Width) | ブレード径 | CFM高 | 高さ | モーターHP | 外径 | 騒音レベル | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B4E4003M11100P | ¥185,132 | |||||||||
A | B4E5003M11100P | ¥206,133 |
空気循環器
空気循環装置は、倉庫や製造現場などの高温多湿の空気がこもりやすい作業場の換気に適しています。 Raptor Supplies の正規販売代理店です エアマスターファン、デイトン、マルチファン、 パターソン、Schaefer、Tempest、Versa Kool、Vestil エアサーキュレーター。 一部のモデルは、危険な場所でも使いやすい非火花の鋳造アルミニウム プロペラと、現場での持ち運びを考慮した前部取り付けホイール付きの重量のある転倒防止ベースを備えています。 これらの空気循環装置は、ブレード直径 8 ~ 50 インチの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ダイヤフラムポンプ
- ストラップおよびストラップ装置
- ルータ
- 溶接棒とワイヤー
- ブリアブルガス
- 金属製ユーティリティカート
- 固定ガスエンジン空気圧縮機
- ガス検知器インターフェースハードウェア
- コードレスリベッター
- ゲージ修理ツール
- HEAT WAGON キャンバスダクト
- DAYTON ワッシャー
- COXREELS 1125PCLシリーズハンドクランクホースリール
- HOFFMAN 垂直壁ブラケット
- HOFFMAN ProLine G2 Sequestr シリーズ タイプ 12 外部切断エンクロージャ
- KERN AND SOHN MBC-ACC シリーズ保護作業カバー
- DAYTON ロックワッシャー、3/8s
- LOVEJOY MOLシリーズ オルダムクランプ式カップリングハブ ミリ径
- REGAL キー溝スパイラルフルートエンドミル シングルエンド 2枚刃 ハイス アルクロナ
- GUARDIAN EQUIPMENT 控えめなカーテン