AIRMASTER FAN C-18PNエアサーキュレータ18インチ2670Cfm 115v
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアサーキュレータ |
組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 18 " |
ブレード材質 | 亜鉛めっき鋼 |
CFM高 | 2670 |
CFM低 | 1850 |
コード長 | 10ft。 |
ドライブの種類 | 直接 |
環境への応用 | 商用ダイビング機材 |
ファンRPM | 1480 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 23 " |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 105度F |
最大深さ | 11 " |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターHP | 1/15 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1480 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け場所 | 台座 |
取り付けスタイル | 台座に取り付けられています |
ブレードの数 | 3 |
動作電流 | 2.6 |
振動/非振動 | 非振動 |
外径 | 23 " |
相 | 1 |
軸径 | 1 / 2 " |
速度 | 2 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 23 " |
ワイヤーガード仕上げ | ニッケル クローム |
船の重量(kg) | 20.41 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 90.17 |
船幅(cm) | 96.52 |
HSコード | 8414513000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブレード径 | CFM高 | ファンRPM | モーターRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-20PN3 | 20 " | 2520 | 1615 | 1615 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。