MULTIFAN B4E4003M11100P 正確な空気円形 16 インチ 3790 Cfm 115v
入手する 4月 4, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 4, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐食性エアサーキュレータ |
組み立て | 組み立て |
ベアリングタイプ | 封印されたボール |
ブレード径 | 16 " |
ブレード材質 | 赤いポリプロピレン |
CFM高 | 3790 |
コード長 | 10ft。 |
ドライブの種類 | 直接 |
環境への応用 | 商用ダイビング機材 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 20.5 " |
住宅資材 | ポリプロピレン |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 140度F |
最大深さ | 17.5 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/4 |
モーター絶縁 | クラスF |
モーターRPM | 1600 |
モータータイプ | コンデンサスタート |
取り付けスタイル | 床 |
ブレードの数 | 6 |
振動/非振動 | 非振動 |
外径 | 20 " |
相 | 1 |
軸径 | 17 / 32 " |
騒音レベル | 50dBA |
速度 | 1 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
出力 | 280 |
幅(Width) | 20.5 " |
ワイヤーガード仕上げ | 黒のポリエステル粉体塗装 |
船の重量(kg) | 15.3 |
船高(cm) | 49.53 |
船の長さ(cm) | 55.12 |
船幅(cm) | 53.59 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | NL |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | ブレード径 | CFM高 | 高さ | モーターHP | 外径 | 騒音レベル | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4E5003M11100P | 24.5 " | 20 " | 5480 | 24.5 " | 1/3 | 24 " | 55dBA | 460 | ¥206,133 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。