DAYTON 7DJ36高周囲空気循環24インチ6400Cfm 115v
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
アイテム価格 | High Amb Air Circ、24 インチ、6400 cfm、115V |
風速(FPM)@ 10Ft。 | 631 |
風速(FPM)@ 20Ft。 | 465 |
風速(FPM)@ 40 Ft | 150 |
風速(FPM)@ 60Ft。 | 78 |
組み立て | 組み立て |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 24 " |
ブレード材質 | ミルフィニッシュアルミニウム |
CFM高 | 6400 |
ドライブの種類 | 直接 |
環境への応用 | 商用ダイビング機材 |
ファンRPM | 1075 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 27 " |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 140度F |
最大深さ | 12.25 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/3 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1120 |
取り付け場所 | 壁、天井、台座またはIBeam |
取り付けスタイル | 壁掛け |
ブレードの数 | 3 |
動作電流 | 4.2 |
振動/非振動 | 非振動 |
外径 | 27 " |
相 | 1 |
軸径 | 1 / 2 " |
騒音レベル | 71dBA |
速度 | 1 |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 00194484318154 |
電圧 | 115 |
出力 | 250 |
幅(Width) | 27 " |
ワイヤーガード仕上げ | 灰色のポリエステル粉体塗装 |
船の重量(kg) | 22.32 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414596090 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
7DJ35 | ¥131,620 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。