DAYTON 1VCH5セーフティイエローエアサーキュレータ30インチ9375cfm115v
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
アイテム価格 | 安全黄色の空気循環器 |
風速(FPM)@ 10Ft。 | 865/465 |
風速(FPM)@ 20Ft。 | 615/330 |
風速(FPM)@ 40 Ft | 320 |
風速(FPM)@ 60Ft。 | 140 |
組み立て | 組み立て |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 30 " |
ブレード材質 | ミルフィニッシュアルミニウム |
CFM高 | 9375 |
CFM低 | 8712 |
CFM /ワット | 27.8/27.4 |
コード長 | 2ft。 |
ドライブの種類 | 直接 |
環境への応用 | 商用ダイビング機材 |
ファンRPM | 1075/750 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 33 " |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大深さ | 14.25 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/2 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1075/600 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け場所 | 壁、天井、台座またはIBeam |
ブレードの数 | 3 |
動作電流 | 3.7/3.12 |
振動/非振動 | 非振動 |
外径 | 33 " |
相 | 1 |
軸径 | 1 / 2 " |
騒音レベル | 77dBA |
速度 | 2 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 33 " |
ワイヤーガード仕上げ | 黄色のポリエステル粉体塗装 |
船の重量(kg) | 24.75 |
船高(cm) | 49.53 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 86.36 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ブレード径 | CFM高 | モーターHP | 動作電流 | 騒音レベル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VCH4 | 24 " | 6100 | 1/3 | 3.28/2.29 | 74dBA | ¥95,678 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。