DAYTON 定置式安全イエロー エアサーキュレーター、ダイレクトドライブ
形式 | モデル | ブレード径 | CFM高 | モーターHP | 動作電流 | 騒音レベル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1VCH4 | 24 " | 6100 | 1/3 | 3.28/2.29 | 74dBA | ¥95,678 | |
B | 1VCH5 | 30 " | 9375 | 1/2 | 3.7/3.12 | 77dBA | ¥96,562 |
固定安全黄色空気サーキュレータ、ダイレクトドライブ
Dayton の視認性の高い産業用ファンは、視認性を高め、交通量の多い場所や照明の低い場所で空気空間を冷却しながら偶発的な損傷を防止するための安全黄色仕上げが施されています。 3 枚のブレードのアルミニウム プロペラとポリエステル粉体塗装仕上げのスチール ガードが特徴で、耐食性、耐久性があり、ファン内への不要な物の侵入を防ぎます。 これらのファンには、ほこりや破片の侵入を防ぐ密閉型エアオーバー モーター エンクロージャを備えたクラス B 絶縁モーターが搭載されています。 エネルギー効率を高めるために、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続されたダイレクトドライブモーターが付属しています。 これらの空気循環装置には、ファン モーターを保護するために、許容周囲温度に応じてファンの動作を開始または停止する自動熱保護機能が統合されています。 ブレード直径 24 インチと 30 インチの幅広い安全黄色ファンからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気壁掛けヒーター
- 交換用センサー
- 深井戸水中ポンプモーター
- タイヤ修理パッチとプラグ
- パイプ抽出器
- パイプとチューブ
- バッグとバッグアクセサリー
- カウンターとアワーメーター
- スプリング
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- LOC-LINE プライヤーホースアセンブリ
- ABILITY ONE 高密度ポリエチレンゴミ袋&ライナーコアレスロール
- B & P MANUFACTURING ハンドトラック樽フック
- HOFFMAN Proline G2 シリーズ取り付けブラケット キット
- HOFFMAN 渦冷却エアフィルター
- THOMAS & BETTS LT6XES05Bシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- SECURALL PRODUCTS M900 シリーズ タイプ 4 爆発性弾倉キャビネット
- BLACK & DECKER スイッチ
- VESTIL CST-F34-DTシリーズ ポリウレタンキャスター
- BALDOR / DODGE XT60 ヘビーデューティードラムプーリー