SCHAEFER エアサーキュレーター
形式 | モデル | 高さ | ベアリングタイプ | ブレード径 | 最大深さ | モーターHP | モーター絶縁 | モーターRPM | 動作電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GVKM36-O | 39.75 " | ボール、恒久的に潤滑され、密封されています | 36 " | 19.75 " | 1/2 | クラスF | 825 | 2.2 | ¥213,269 | |
B | GVKM36-2-O | 39.75 " | ボール、恒久的に潤滑され、密封されています | 36 " | 19.75 " | 1/2 | CLASS-B | 1075/850 | 5.2/3.5 | ¥238,516 | |
C | GVKM36-BO | 39.75 " | ボール、恒久的に潤滑され、密封されています | 36 " | 19.75 " | 1/2 | クラスF | 825 | 2.2 | ¥215,721 | |
C | GVKM36-2-BO | 39.75 " | ボール、恒久的に潤滑され、密封されています | 36 " | 19.75 " | 1/2 | CLASS-B | 1075/850 | 5.2/3.5 | ¥224,759 | |
C | GVKM42-2-BO | 45.75 " | 自動調心ピローブロック軸受 | 42 " | 22 " | 1 | CLASS-B | 1725/1140 | 12.3/5.6 | ¥403,560 | |
D | GVKM42-2-O | 45.75 " | 自動調心ピローブロック軸受 | 42 " | 22 " | 1 | CLASS-B | 1725/1140 | 12.3/5.6 | ¥384,724 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 自動車のローディングランプ
- アークフラッシュフード
- 潤滑容器付属品
- スレッドインサート
- ホイールチョックアクセサリー
- ラバー
- エアコンプレッサーアクセサリー
- コンジットとアクセサリー
- テンショナーとタイトナー
- キーストック
- KNIPEX 絶縁工具セット
- APM HEXSEAL ロッカースイッチブーツ
- KIPP M8ネジサイズ刻み付きノブ
- APPLETON ELECTRIC 照明器具
- DIXON 鉄道アダプターエルボ
- ACROVYN ラブストリップ、オイスターグレー、アクロヴィン、長さ120インチ
- ACROVYN ブラジリアン ナッツ アウトサイド コーナー、アクロビン
- ALL MATERIAL HANDLING グラブフック用ラッチキット
- BOSTON GEAR 10直径ピッチ鋳鉄製チェンジギア