SCHAEFER GVKM36-2-O エアサーキュレーター 36 インチ 120v ホワイト
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
アイテム価格 | エアサーキュレータ |
風速(FPM)@ 10Ft。 | 725/525 |
風速(FPM)@ 20Ft。 | 600/450 |
風速(FPM)@ 40 Ft | 400/225 |
組み立て | 組み立て |
ベアリングタイプ | ボール、恒久的に潤滑され、密封されています |
ブレード径 | 36 " |
ブレード材質 | アルミニウム |
CFM高 | 11,000 |
CFM低 | 7700 |
CFM /ワット | 22.7/23.5 |
コード長 | 12ft。 |
ドライブの種類 | 直接 |
環境への応用 | 産業、商業 |
ファンRPM | 1090/800 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 39.75 " |
住宅資材 | ポリエチレン |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大深さ | 19.75 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/2 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1075/850 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け場所 | 床 |
取り付けスタイル | モバイル |
ブレードの数 | 3 |
動作電流 | 5.2/3.5 |
振動/非振動 | 非振動 |
外径 | 37.25 " |
相 | 1 |
軸径 | 1 / 2 " |
騒音レベル | 77dBA |
速度 | 2 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 120 |
出力 | 485/328 |
幅(Width) | 40.75 " |
ワイヤーガード仕上げ | グロスホワイトパウダーコーティング |
船の重量(kg) | 39.92 |
船高(cm) | 104.14 |
船の長さ(cm) | 104.14 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8414593000 |
プロダクト | モデル | 高さ | ベアリングタイプ | ブレード径 | 最大深さ | モーターHP | モーター絶縁 | モーターRPM | 動作電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVKM36-BO | 39.75 " | ボール、恒久的に潤滑され、密封されています | 36 " | 19.75 " | 1/2 | クラスF | 825 | 2.2 | ¥215,721 | ||
GVKM36-O | 39.75 " | ボール、恒久的に潤滑され、密封されています | 36 " | 19.75 " | 1/2 | クラスF | 825 | 2.2 | ¥213,269 | ||
GVKM42-2-BO | 45.75 " | 自動調心ピローブロック軸受 | 42 " | 22 " | 1 | CLASS-B | 1725/1140 | 12.3/5.6 | ¥403,560 | ||
GVKM42-2-O | 45.75 " | 自動調心ピローブロック軸受 | 42 " | 22 " | 1 | CLASS-B | 1725/1140 | 12.3/5.6 | ¥384,724 | ||
GVKM36-2-BO | 39.75 " | ボール、恒久的に潤滑され、密封されています | 36 " | 19.75 " | 1/2 | CLASS-B | 1075/850 | 5.2/3.5 | ¥224,759 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。