SCHAEFER GVKM42-2-BO エアサーキュレーター 42 インチ 115v ブラック
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
アイテム価格 | エアサーキュレータ |
風速(FPM)@ 10Ft。 | 700/450 |
風速(FPM)@ 20Ft。 | 425 |
風速(FPM)@ 40 Ft | 300 |
組み立て | 組み立て |
ベアリングタイプ | 自動調心ピローブロック軸受 |
ブレード径 | 42 " |
ブレード材質 | 亜鉛めっき鋼 |
CFM高 | 16,600 |
CFM低 | 10,900 |
CFM /ワット | 14.7/25.6 |
コード長 | 5ft。 |
ドライブの種類 | ベルト |
環境への応用 | 産業、商業 |
ファンRPM | 565/379 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 45.75 " |
住宅資材 | ポリエチレン |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大深さ | 22 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1725/1140 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け場所 | 床 |
取り付けスタイル | モバイル |
ブレードの数 | 3 |
動作電流 | 12.3/5.6 |
振動/非振動 | 非振動 |
外径 | 43.75 " |
相 | 1 |
軸径 | 5 / 8 " |
騒音レベル | 72dBA |
速度 | 2 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
出力 | 1129/425 |
幅(Width) | 45.5 " |
ワイヤーガード仕上げ | グロスブラックパウダーコーティング |
船の重量(kg) | 72 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 134.62 |
船幅(cm) | 134.62 |
HSコード | 8414593000 |
プロダクト | モデル | 高さ | ベアリングタイプ | ブレード径 | 最大深さ | モーターHP | モーター絶縁 | モーターRPM | 動作電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVKM36-BO | 39.75 " | ボール、恒久的に潤滑され、密封されています | 36 " | 19.75 " | 1/2 | クラスF | 825 | 2.2 | ¥218,834 | ||
GVKM36-O | 39.75 " | ボール、恒久的に潤滑され、密封されています | 36 " | 19.75 " | 1/2 | クラスF | 825 | 2.2 | ¥220,366 | ||
GVKM42-2-O | 45.75 " | 自動調心ピローブロック軸受 | 42 " | 22 " | 1 | CLASS-B | 1725/1140 | 12.3/5.6 | ¥379,221 | ||
GVKM36-2-BO | 39.75 " | ボール、恒久的に潤滑され、密封されています | 36 " | 19.75 " | 1/2 | CLASS-B | 1075/850 | 5.2/3.5 | ¥233,101 | ||
GVKM36-2-O | 39.75 " | ボール、恒久的に潤滑され、密封されています | 36 " | 19.75 " | 1/2 | CLASS-B | 1075/850 | 5.2/3.5 | ¥243,922 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。