REICHERT デジタル屈折計の精度
形式 | モデル | 正確さ | 演算 | レンジ | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13940013 | 0.1 | Def / Adblue / Arla / Aus32として知られるディーゼル排気液 | 0.0-50.0ディーゼル排気液(尿素) | 0.1 | ¥106,356 | |
B | 13940015 | 0.3℃のグリコール、0.003 SGのバッテリー電解液、1℃のフロントガラス液 | エチレングリコールの凝固点、プロピレングリコールの凝固点、バッテリー電解質Sg、フロントガラスウォッシャー液の凝固点 | 0°〜-57°Cのエチレングリコール、0°〜-51°Cのプロピレングリコール、1.000-1.463バッテリー電解質SG、0°〜-54°Cのフロントガラスウォッシャー液 | 0.3℃のグリコール、0.003 SGのバッテリー電解液、1℃のフロントガラス液 | ¥118,734 | |
B | 13940014 | 0.5°Fグリコール、0.003 SGバッテリー電解液、2°Fウィンシールド液 | エチレングリコールの凝固点、プロピレングリコールの凝固点、バッテリー電解質Sg、フロントガラスウォッシャー液の凝固点 | 32°Fから-70°Fのエチレングリコール、32°Fから-60°Fのプロピレングリコール、1.000-1.463バッテリー電解質SG、32°Fから-65°Fのフロントガラス液 | 0.5°Fのグリコール、0.003 SGのバッテリー電解液、2°Fのフロントガラス液 | ¥114,084 | |
C | 13940017 | 5.0 deg C | Dot3およびDot4ブレーキフルード | 121度から260度CDOT3、121度から299度C DOT3 HT、125度から275度C DOT4、150度から275度C DOT 4 Plus | 5.0 deg C | ¥106,356 | |
D | 13940016 | 5.0°F | Dot3およびDot4ブレーキフルード | 250度から500度FDOT3、250度から570度F DOT3 HT、257度から527度F DOT4、302度から527度F DOT4 Plus | 5.0°F | ¥106,821 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 真空および圧力リリーフバルブ
- 掘削機舗装ブレーカーと削岩機
- 収縮ラップチューブ
- エアラインロックアウトバルブ
- ドライブタイトナー
- 測定およびレイアウトツール
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- ドアとドア枠
- 熱可塑性溶接
- PARKER 4方向、3ポジション手動エアコントロールバルブ
- BUSSMANN 英国およびIECヒューズ:シリーズPON
- LOC-LINE フレックスホース フレアナットアダプター
- APPROVED VENDOR インラインワイヤーパーティションポスト
- CONDOR レザーグローブ
- MIP RC TOOLS 結束ワイヤーバックル
- COOPER B-LINE Flexitray シリーズ スプライス プレート
- SPEARS VALVES PVC特殊強化ゲートバルブ ブナ
- WESTWARD グリースガン
- MARKAL クレヨンを塗る