入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタル屈折計 |
正確さ | 5.0°F |
自動温度補正 | 有り |
演算 | Dot3およびDot4ブレーキフルード |
高さ | 1.06 |
長さ | 3.9 |
レンジ | 250度から500度FDOT3、250度から570度F DOT3 HT、257度から527度F DOT4、302度から527度F DOT4 Plus |
解像度 | 5.0°F |
タイプ | 自動デジタル |
幅(Width) | 2.13 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 9027504015 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 正確さ | 演算 | レンジ | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13940013 | 0.1 | Def / Adblue / Arla / Aus32として知られるディーゼル排気液 | 0.0-50.0ディーゼル排気液(尿素) | 0.1 | ¥106,356 | ||
13940014 | 0.5°Fグリコール、0.003 SGバッテリー電解液、2°Fウィンシールド液 | エチレングリコールの凝固点、プロピレングリコールの凝固点、バッテリー電解質Sg、フロントガラスウォッシャー液の凝固点 | 32°Fから-70°Fのエチレングリコール、32°Fから-60°Fのプロピレングリコール、1.000-1.463バッテリー電解質SG、32°Fから-65°Fのフロントガラス液 | 0.5°Fのグリコール、0.003 SGのバッテリー電解液、2°Fのフロントガラス液 | ¥114,084 | ||
13940015 | 0.3℃のグリコール、0.003 SGのバッテリー電解液、1℃のフロントガラス液 | エチレングリコールの凝固点、プロピレングリコールの凝固点、バッテリー電解質Sg、フロントガラスウォッシャー液の凝固点 | 0°〜-57°Cのエチレングリコール、0°〜-51°Cのプロピレングリコール、1.000-1.463バッテリー電解質SG、0°〜-54°Cのフロントガラスウォッシャー液 | 0.3℃のグリコール、0.003 SGのバッテリー電解液、1℃のフロントガラス液 | ¥118,734 | ||
13940017 | 5.0 deg C | Dot3およびDot4ブレーキフルード | 121度から260度CDOT3、121度から299度C DOT3 HT、125度から275度C DOT4、150度から275度C DOT 4 Plus | 5.0 deg C | ¥106,356 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。