MULTIFAN FXSTIR20-3/120 Corr Res Air Circular 20 インチ 5500 Cfm 115v
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
アイテム価格 | 耐食性エアサーキュレータ |
組み立て | 組み立て |
ベアリングタイプ | 封印されたボール |
ブレード径 | 20 " |
ブレード材質 | ポリプロピレン |
CFM高 | 5500 |
コード長 | 10ft。 |
ドライブの種類 | 直接 |
環境への応用 | 商用ダイビング機材 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 23 " |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 140度F |
最大深さ | 14 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/3 |
モーター絶縁 | クラスF |
モーターRPM | 1750 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け場所 | 壁または天井 |
ブレードの数 | 6 |
動作電流 | 3.8 |
振動/非振動 | 非振動 |
外径 | 23 " |
相 | 1 |
軸径 | 9 / 16 " |
騒音レベル | 55dBA |
速度 | 1 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
出力 | 456 |
幅(Width) | 23 " |
ワイヤーガード仕上げ | プラスチックコーティングされた白 |
船の重量(kg) | 16.17 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 58.93 |
船幅(cm) | 59.18 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | NL |
プロダクト | モデル | モーターRPM | ブレード径 | CFM高 | ブレードの数 | 動作電流 | 外径 | 軸径 | 騒音レベル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TURB036 | 770 | 36 " | 12,000 | 3 | 3.2 | 37.5 " | 3 / 4 " | 61dBA | ¥200,971 | ||
TURBO36 / 120 | 780 | 36 " | 12,000 | 3 | 6.3 | 37.5 " | 3 / 4 " | 61dBA | ¥215,755 | ||
FXSTIR24-3 / 120 | 1750 | 24 " | 8000 | 3 | 3.8 | 27 " | 9 / 16 " | 55dBA | ¥157,341 | ||
FXSTIR30-2 / 120 | 1000 | 30 " | 10,000 | 5 | 6.7 | 33 " | 3 / 4 " | 55dBA | ¥181,883 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。