DAYTON 周囲空気サーキュレーター
形式 | モデル | 動作電流 | ブレード径 | CFM高 | 外径 | 騒音レベル | 電圧 | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4VAC3 | 2.5 | 20 " | 4700 | 23 " | 73dBA | 115 | 130 | 23 " | ¥67,768 | |
A | 4VAC4 | 4.2 | 24 " | 6400 | 27 " | 71dBA | 115 | 250 | 27 " | ¥121,050 | |
A | 4VAC7 | 4.4/2.2 | 24 " | 7100 | 27 " | 74dBA | 115/230 | 423 | 27 " | ¥75,633 | |
A | 4VAC5 | 4.9 | 30 " | 8900 | 33 " | 75dBA | 115 | 350 | 33 " | ¥145,507 | |
A | 4VAC6 | 5.4/2.7 | 20 " | 5500 | 23 " | 76dBA | 115/230 | 198 | 23 " | ¥67,575 |
周囲空気循環装置
Dayton の定置型周囲空気循環装置は、倉庫、工場、ガレージ、製造工場の作業員を冷却するために設計されています。 耐食性を高めるためにミル仕上げされたアルミニウム製のブレードと、回転摩擦が低いボールベアリングが特徴です。 これらの産業用ファンは、最大 8900 rpm で動作しながら、最大 1725 cfm の流量を供給します。 ブレード直径は 20、24、30 インチからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ビン棚
- 耐薬品性の使い捨てエプロン
- ユニバーサルジョイント
- アルミ角管ストック
- 緊急ライトスティックステーション
- 油圧システムコンポーネント
- 電線管継手および付属品
- ドラム
- 芝刈り機とトリマー
- 付属品
- STRUCTURAL PLASTICS グリッドパネル
- CONDOR ビニール、セキュリティサイン、警告、10インチ幅
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ステンレス鋼繊維、10ミクロン、Vitonシール
- COOPER B-LINE 滑走路壁ブラケット
- WRIGHT TOOL マイクロ アジャスタブル トルク レンチ
- WRIGHT TOOL メトリック コンビネーション レンチ、サテン仕上げ、12 ポイント ヘビー デューティ フラット ステム
- EATON E30シリーズ押しボタンオペレータボタン
- EATON XT シリーズ IEC ミニ コンタクタ
- HUB CITY HERA35シリーズ ES形 ステンレス製 ヘリカルハイポイド減速機