AIRMASTER FAN 20895 エアサーキュレーター、プロペラ直径 24 インチ、ユニットパック
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアサーキュレータ |
ブレード径 | 24 " |
ブレード材質 | アルミニウム |
注ぐ速さ | 5588立方フィート |
周波数 | 60 Hz |
全負荷アンペア | 2.5 A |
住宅資材 | 鋼 |
ブレードの数 | 3 |
速度の数 | 3 |
電力定格 | 1/3 |
速度 | 1110 Rpm |
定格電圧 | 115 VAC |
原産国 | US |
モデル | ブレード径 | 注ぐ速さ | 全負荷アンペア | 住宅資材 | 電力定格 | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20892 | 18 " | 2600立方フィート | 1.41 A | 鋼 | 1/5 | 1125 Rpm | ¥102,618 | 見積依頼
|
20893 | 20 " | 3100立方フィート | 1.65 A | 鋼 | 1/5 | 1120 Rpm | ¥106,450 | 見積依頼
|
20899 | - | 2600立方フィート | - | アルミ/スチール | 1/5 | 1125 Rpm | ¥86,174 | 見積依頼
|
UP30LF16-S | 30 " | 8402立方フィート | 2.7 A | 鋼 | 1/3 | 1098 Rpm | ¥150,836 | 見積依頼
|
20902 | 20 " | 3100立方フィート | 1.65 A | 鋼 | 1/5 | 1120 Rpm | ¥91,120 | 見積依頼
|
20906 | 18 " | 2600立方フィート | 1.41 A | 鋼 | 1/5 | 1125 Rpm | ¥99,898 | 見積依頼
|
20907 | 20 " | 3100立方フィート | 1.65 A | 鋼 | 1/5 | 1120 Rpm | ¥105,338 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。