PATTERSON
フィルタ
HVACと冷凍
家具のおもてなしとフードサービス
HVACと冷凍 フィルタ
冷却ファンとアクセサリ全ラインナップを見る
エアキャノンとマンクーラー ピックモジュール、ワークステーション、積み込みドック、駐車場での高速換気に最適です。 最大エアフロー(17000 CFM)のサイドベントバレル設計と、シールドベアリングを備えたダイレクトドライブモーターを備えています。 ヨーク、台座、支柱、壁、ベビーカー、ラックスタイルの取り付けオプションで利用可能
エアサーキュレータアクセサリ ヨークマウンティング、振動壁マウント、スチールブラケット、エアサーキュレータでの使用に適したサスペンションボルトなどの取り付けアクセサリ
軸流ファン シーリングファン
送風機全ラインナップを見る
ブロワーおよびファンアクセサリ Dr Pkg付きダイレクトドライブダブルインレットフォワードカーブブロワー ホイッスル形状のデザインが特徴のトレーラークーラーは、フォークリフトがドックファンやアクセスドアに積み込まれないようにして、メンテナンスを容易にします。 3200CFMの最大風量を提供します
パターソンについて
パターソン ファン カンパニーは、商業スペース、駐車場、倉庫、屋内プールで使用する高品質の空気移動装置を製造しています。 このブランドのカタログには、高速空気砲、空調装置、作業現場の空気循環装置 / ドラムファン、天井ファン、蒸発式屋根冷却システムが含まれています。 パターソン空気砲は、妨げられない空気の流れ (最大 17000 cfm) の均一な柱を生成するサイドベントバレルを備えたディープベンチュリ入口 / 出口設計と、最大 1725 rpm の回転速度を提供する密閉ベアリングを備えたダイレクトドライブのメンテナンス不要のモーターを備えています。 これらの高速ファンは、ヨーク、ペデスタル ベース、コラム、壁、ポータブル ベビーカー、ラック スタイルの取り付けオプションで利用できます。 このブランドは、荷積みドック、製鉄所、自動車工場など、高圧洗浄が頻繁に行われるエリアでのスポット冷却や結露冷却に最適なドラム ファンも製造しています。 これらのファンには、30/34 インチのガルバリウム製ブレード、工場で配線された 12 フィートのコード、ロータリー スイッチ、および操作を容易にする半空気圧ホイールが装備されています。 幅広いパターソン工業グレードのファンと、取り付け金具やダウンロッドなどの関連アクセサリからお選びいただけます。 Raptor Supplies.