TEMPSET TECH 700-204 エアサーキュレーターモバイル非振動
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
アイテム価格 | エアサーキュレータ |
組み立て | 組み立て |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 30 " |
ブレード材質 | エアフレックスグラスファイバー強化ポリイミド |
CFM高 | 13,000 |
コード長 | 2ft。 |
ドライブの種類 | 直接 |
環境への応用 | 産業、商業 |
ファンRPM | 1725 |
ガード素材 | ワイヤー |
高さ | 35.5 " |
住宅資材 | 溶接鋼 |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 120度F |
最大深さ | 22 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モーターHP | 1/2 |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | デュアル電圧コンデンサスタート |
取り付け場所 | 床 |
取り付けスタイル | モバイル |
ブレードの数 | 3 |
動作電流 | 15.2 / 8.2-7.6 |
振動/非振動 | 非振動 |
相 | 1 |
軸径 | 7 / 8 " |
騒音レベル | 95dBA |
速度 | 1 |
熱保護 | 手動リセット付き自動 |
電圧 | 115 / 208-230 |
出力 | 1750 |
幅(Width) | 33 " |
ワイヤーガード仕上げ | ニッケル クローム |
船の重量(kg) | 65.25 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8414519090 |
プロダクト | モデル | モーターHP | ブレード径 | CFM高 | ブレードの数 | 動作電流 | 軸径 | 騒音レベル | 熱保護 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700-203 | 1 | 24 " | 12,867 | 8 | 13.4 / 6.8-6.7 | 5 / 8 " | 100dBA | 自動応答オプション | ¥979,992 | ||
700-202 | 1 | 24 " | 12,867 | 8 | 13.4 / 6.8-6.7 | 5 / 8 " | 100 dBA | 自動応答オプション | ¥790,060 | ||
700-209 | 1 | 24 " | 12,867 | 8 | 13.4 / 6.8-6.7 | 5 / 8 " | 100dBA | 自動応答オプション | ¥844,823 | ||
700-210 | 1 | 24 " | 12,867 | 8 | 13.4 / 6.8-6.7 | 5 / 8 " | 100dBA | 自動応答オプション | ¥1,032,195 | ||
700-156 | 1 | 24 " | 12,867 | 8 | 13.4 / 6.8-6.7 | 5 / 8 " | 100dBA | 自動応答オプション | ¥756,268 | ||
700-230 | 1 | 24 " | 12,867 | 8 | 13.4 / 6.8-6.7 | 5 / 8 " | 100dBA | 自動応答オプション | ¥1,040,066 | ||
700-300 | 1 | 24 " | 12,867 | 8 | 13.4 / 6.8-6.7 | 5 / 8 " | 100dBA | 自動応答オプション | ¥1,110,104 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。