AIRMASTER FAN 20450K エアサーキュレーター、危険場所、ペデスタル、支柱直径 24 インチ、230/460 V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアサーキュレータ |
ブレード径 | 24 " |
ブレード材質 | アルミニウム |
注ぐ速さ | 5739立方フィート |
周波数 | 60 Hz |
全負荷アンペア | 1.1 A |
住宅資材 | 鋼 |
ブレードの数 | 3 |
速度の数 | 1 |
電力定格 | 1/4 |
速度 | 1140 Rpm |
定格電圧 | 230 / 460 VAC |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。