MULTIFAN B4E5003M11100P 正確な空気円形 20 インチ 5480 Cfm 115v
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
アイテム価格 | 耐食性エアサーキュレータ |
組み立て | 組み立て |
ベアリングタイプ | 封印されたボール |
ブレード径 | 20 " |
ブレード材質 | 赤いポリプロピレン |
CFM高 | 5480 |
コード長 | 10ft。 |
ドライブの種類 | 直接 |
環境への応用 | 商用ダイビング機材 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 24.5 " |
住宅資材 | ポリプロピレン |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 140度F |
最大深さ | 17.5 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/3 |
モーター絶縁 | クラスF |
モーターRPM | 1600 |
モータータイプ | コンデンサスタート |
取り付けスタイル | 床 |
ブレードの数 | 6 |
振動/非振動 | 非振動 |
外径 | 24 " |
相 | 1 |
軸径 | 17 / 32 " |
騒音レベル | 55dBA |
速度 | 1 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
出力 | 460 |
幅(Width) | 24.5 " |
ワイヤーガード仕上げ | 黒のポリエステル粉体塗装 |
船の重量(kg) | 19.35 |
船高(cm) | 37.59 |
船の長さ(cm) | 71.88 |
船幅(cm) | 71.88 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | NL |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | ブレード径 | CFM高 | 高さ | モーターHP | 外径 | 騒音レベル | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4E4003M11100P | 20.5 " | 16 " | 3790 | 20.5 " | 1/4 | 20 " | 50dBA | 280 | ¥168,045 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。