GARLANDMFG加重生皮マレット
形式 | モデル | 面径 | ヘッドの長さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 11008 | 1.5 " | 3" | 8 | ¥21,481 | |
A | 11007 | 1.25 " | 2.5 " | 7 | ¥19,225 | |
A | 11009 | 1.75 " | 3.375 " | 9 | ¥24,387 | |
A | 11010 | 2" | 3.5 " | 10 | ¥32,640 | |
A | 11011 | 2.75 " | 4.25 " | 11 | ¥53,843 |
特徴
- ガーランドの全生皮マレットは、丈夫で長持ちする水牛の生皮で作られています。
- それらは、幅広い用途で、面の広い打球面での使用に適しています。
よくある質問
マレットはいつ使用するのに適していますか?
木槌で物を叩いても、傷つくことはありません。 通常、無垢材、ゴム、または革で構成されており、軽量です。 オブジェクトを互いに近くに置いたり、微調整したりする場合に、より効果的です。
マレットには何種類ありますか?
ゴム製マレットには XNUMX 種類あります。ソリッド ラバー ヘッドがハンドルに接続されているものと、メタル ヘッドが面にラバー パッドが付いているものです。 これらの後者のバージョンには、通常、XNUMX つの異なる密度の対向するラバー パッドが含まれており、交換可能なパッドを備えているものもあります。
ハンマーとマレットの違いは何ですか?
マレットは、ハンマーのように物を叩くためにも使用されます。 マレットは通常、木またはゴムでできており、ヘッドは XNUMX つだけです。 木槌は、より穏やかに何かを叩き、表面をつぶしたりへこんだりしないようにするために使用されます。 金属製のハンマーとは異なり、より柔らかい素材で構成されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンピュータキャビネット
- 引き出しキャビネットアクセサリー
- ボールバルブ接続アダプター
- 火と煙のダンパー
- 冷却ベストインサート
- 圧力と真空の測定
- ユーティリティカート
- エアレーション
- リフティングハードウェア
- ブロンズ
- DAYTON 2/3プロングプラグ付きコードセット
- BRADY 車両プラカード、腐食性
- MERIT 6" 表面調整ディスク、酸化アルミニウム
- ALLEGRO SAFETY デラックス EZ Air PAPR アセンブリ
- PARKER 交換用圧縮空気フィルターエレメント
- AME INTERNATIONAL パンプス
- HOFFMAN タイプ4X3ポイントラッチウォールマウントエンクロージャー
- LEESON プレミアムダックウォッシュガード PMDC モーター、TEFC 180V、C フェイスレスベース
- HUB CITY AD2 シリーズ ベベル ギヤ ドライブ