AIRMASTER FAN 20894 エアサーキュレーター、首振り、台座、プロペラ直径 18 インチ、ユニットパック
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアサーキュレータ |
ブレード径 | 18 " |
ブレード材質 | アルミニウム |
注ぐ速さ | 2600立方フィート |
周波数 | 60 Hz |
全負荷アンペア | 1.41 A |
住宅資材 | 鋼 |
ブレードの数 | 3 |
速度の数 | 3 |
電力定格 | 1/5 |
速度 | 1125 Rpm |
定格電圧 | 115 VAC |
原産国 | US |
モデル | ブレード径 | ブレード材質 | 注ぐ速さ | 全負荷アンペア | 電力定格 | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20885 | 24 " | アルミニウム | 5387立方フィート | 2.5 A | 1/3 | 1070 Rpm | ¥215,621 | 見積依頼
|
20890 | 30 " | アルミニウム | 7996立方フィート | 2.9 A | 1/3 | 1045 Rpm | ¥227,120 | 見積依頼
|
20898 | 20 " | アルミニウム | 3100立方フィート | 1.65 A | 1/5 | 1120 Rpm | ¥144,778 | 見積依頼
|
20903 | - | 鋳造アルミニウム | 2600/2113/1805Cfm | - | 1/5 | 1125/915/780rpm | ¥124,872 | 見積依頼
|
20904 | 20 " | アルミニウム | 3100立方フィート | 1.65 A | 1/5 | 1120 Rpm | ¥134,021 | 見積依頼
|
20908 | 18 " | アルミニウム | 2600立方フィート | 1.41 A | 1/5 | 1125 Rpm | ¥135,258 | 見積依頼
|
20909 | 20 " | アルミニウム | 3100立方フィート | 1.65 A | 1/5 | 1120 Rpm | ¥143,170 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。