入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックアウトキャビネット |
色 | 赤/白 |
深さ | 2" |
高さ | 15.5 " |
材料 | 鋼 |
最大南京錠の数 | 32 |
コンポーネントの数 | 0 |
含まれている南京錠の数 | 0 |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 3.97 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 52.32 |
船幅(cm) | 45.97 |
HSコード | 8302500000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 最大南京錠の数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LR008E | 10 " | 16 | 12 " | ¥31,896 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。