VERSA KOOL GVS36VKO-BOSHA-M エアサーキュレーター 36 インチ 11 693 Cfm 115/230v
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
アイテム価格 | エアサーキュレータ |
風速(FPM)@ 20Ft。 | 350 |
組み立て | 部分的に組み立てられた |
ベアリングタイプ | 封印されたボール |
ブレード径 | 36 " |
ブレード材質 | 鋼 |
CFM高 | 11,693 |
コード長 | 5ft。 |
ドライブの種類 | 直接 |
環境への応用 | 産業 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 75 " |
住宅資材 | ポリエチレン |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大深さ | 45 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/2 |
モーター絶縁 | クラスF |
モーターRPM | 825 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け場所 | 台座 |
取り付けスタイル | 台座に取り付けられています |
ブレードの数 | 3 |
動作電流 | 7/3.5 |
振動/非振動 | 発振 |
外径 | 37.5 " |
相 | 1 |
軸径 | 5 / 8 " |
速度 | 1 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115/230 |
出力 | 450 |
幅(Width) | 42 " |
ワイヤーガード仕上げ | ブラックパウダーコート |
船の重量(kg) | 99.9 |
船高(cm) | 147.32 |
船の長さ(cm) | 111.76 |
船幅(cm) | 111.76 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 組み立て | ワイヤーガード仕上げ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
GVS36VKO-OSHA-M | 組み立て | ホワイトパウダーコート | ¥454,250 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。