HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ストレートブレードリセプタクル
SNAPConnect、超高耐久レセプタクル、2 極、15 / 20A
ハベル配線装置 - ケレムズ スタイル ライン デコレーター シリーズ、超耐久仕様グレード / 永続的にマークされたレセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらの二重メス レセプタクルは、迅速な取り付けと効率的な操作を実現するコネクタ付き配線と、確実な接続を実現する SNAPConnect メカニズムを備えています。 ナイロン構造と真鍮の接点を備えており、耐衝撃性と耐久性を備えています。 一部のモデルには、スイッチ、電源表示灯、不正開封防止接点によってコンセントの半分または両方を制御するための分割回路が備わっています。 これらの 125V レセプタクルは、白、赤、黒、ライト アーモンド、アイボリー、グレー、ブラウン、オレンジ、ブルー、グリーンの幅広い色からお選びいただけます。
ハベル配線装置 - ケレムズ スタイル ライン デコレーター シリーズ、超耐久仕様グレード / 永続的にマークされたレセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらの二重メス レセプタクルは、迅速な取り付けと効率的な操作を実現するコネクタ付き配線と、確実な接続を実現する SNAPConnect メカニズムを備えています。 ナイロン構造と真鍮の接点を備えており、耐衝撃性と耐久性を備えています。 一部のモデルには、スイッチ、電源表示灯、不正開封防止接点によってコンセントの半分または両方を制御するための分割回路が備わっています。 これらの 125V レセプタクルは、白、赤、黒、ライト アーモンド、アイボリー、グレー、ブラウン、オレンジ、ブルー、グリーンの幅広い色からお選びいただけます。
形式 | モデル | 色 | 定格電流 | 最大HP | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SNAP2162BKNA | ¥2,726 | 見積依頼 | ||||
B | SNAP2152BKLTRA | ¥3,797 | 見積依頼 | ||||
C | SNAP2152C1BKTRA | - | 見積依頼 | ||||
D | SNAP2152BKNA | ¥2,475 | 見積依頼 | ||||
E | スナップ2162BKL | - | 見積依頼 | ||||
F | SNAP2162C1BKTRA | - | 見積依頼 | ||||
G | SNAP2152BKSCTRA | ¥3,546 | 見積依頼 | ||||
H | SNAP2162C2BK | ¥3,546 | 見積依頼 | ||||
I | スナップ2152BKL | - | 見積依頼 | ||||
J | SNAP2152C2BKTRA | - | 見積依頼 | ||||
K | SNAP2162BKLTRA | ¥4,199 | 見積依頼 | ||||
L | SNAP2152C2BK | ¥3,294 | 見積依頼 | ||||
M | SNAP2162C2BKTRA | - | 見積依頼 | ||||
A | スナップ2162BKA | - | 見積依頼 | ||||
D | スナップ2152BKA | - | 見積依頼 | ||||
N | SNAP2152BKTRA | ¥3,233 | 見積依頼 | ||||
O | SNAP2152C1BK | ¥3,464 | 見積依頼 | ||||
P | SNAP2162BKTRA | ¥3,566 | 見積依頼 | ||||
Q | SNAP2162BKSCTRA | ¥3,923 | 見積依頼 | ||||
R | SNAP2162BLTRA | ¥3,566 | 見積依頼 | ||||
S | SNAP2162BLLTRA | ¥4,199 | 見積依頼 | ||||
T | SNAP2162BLL | - | 見積依頼 | ||||
U | SNAP2152BLSCTRA | ¥3,546 | 見積依頼 | ||||
V | SNAP2162BLSCTRA | ¥3,923 | 見積依頼 | ||||
W | SNAP2152BLLTRA | ¥3,797 | 見積依頼 |
コンビネーションデバイス
フラッシュマウントレセプタクル
フランジ付きレセプタクル
防水レセプタクル
形式 | モデル | NEMA評価 | アンプ | 定格電流 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 相 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL67W08 | ¥46,943 | |||||||||
B | HBL69W08 | ¥44,856 | |||||||||
C | HBL60W33 | ¥45,477 | |||||||||
D | HBL65W47 | ¥33,347 | |||||||||
E | HBL67W47 | ¥38,160 | |||||||||
F | HBL69W47 | ¥47,253 | |||||||||
G | HBL65W49 | ¥32,867 | |||||||||
H | HBL67W48 | ¥35,768 | |||||||||
I | HBL69W48 | ¥41,095 | |||||||||
J | HBL65W34 | ¥36,422 | |||||||||
K | HBL67W49 | ¥40,687 | |||||||||
L | HBL69W49 | ¥41,994 | |||||||||
M | HBL67W74 | ¥41,690 | |||||||||
N | HBL69W74 | ¥45,366 | |||||||||
O | HBL67W75 | ¥39,871 | |||||||||
P | HBL69W75 | ¥43,957 | |||||||||
Q | HBL67W76 | ¥41,883 | |||||||||
R | HBL69W76 | ¥42,680 | |||||||||
S | HBL69W77 | ¥45,171 |
ストレートブレードデュプレックスレセプタクル、2極、125V
Hubbell Wiring Device-Kellems の商用/病院グレードのレセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらの二重レセプタクルは、端子上の配線接続を最適化するための背面と側面の配線設計を特徴としています。 これらのストレートブレードレセプタクルは、耐衝撃性と耐久性を高めるためにナイロン面と PBT / ナイロンベース構造を備えています。 最大 75 ℃ の連続動作温度に耐えることができます。定格電流 125 A と 15 A が用意されているこれらの 20 V レセプタクルの幅広い製品群からお選びください。
Hubbell Wiring Device-Kellems の商用/病院グレードのレセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらの二重レセプタクルは、端子上の配線接続を最適化するための背面と側面の配線設計を特徴としています。 これらのストレートブレードレセプタクルは、耐衝撃性と耐久性を高めるためにナイロン面と PBT / ナイロンベース構造を備えています。 最大 75 ℃ の連続動作温度に耐えることができます。定格電流 125 A と 15 A が用意されているこれらの 20 V レセプタクルの幅広い製品群からお選びください。
フランジ付きインレットレセプタクル
Hubbell 配線デバイス - Kellems フランジ付きインレット レセプタクルは、ストレート ブレード レセプタクルを電力供給用の適合するプラグに接続するように設計されています。 ネジ端子により、ワイヤとの確実な接続が可能になります。 これらのフランジ付き入口には、異物の堆積を防ぐためのダートカバーが付いています。 一部のモデルには、使用しないときに開口部を覆う蓋が付いています。 これらのフランジ付きレセプタクルは、15A および 20A の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
Hubbell 配線デバイス - Kellems フランジ付きインレット レセプタクルは、ストレート ブレード レセプタクルを電力供給用の適合するプラグに接続するように設計されています。 ネジ端子により、ワイヤとの確実な接続が可能になります。 これらのフランジ付き入口には、異物の堆積を防ぐためのダートカバーが付いています。 一部のモデルには、使用しないときに開口部を覆う蓋が付いています。 これらのフランジ付きレセプタクルは、15A および 20A の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
二重パネル DIN レール レセプタクル
病院グレードのデュプレックス レセプタクル、絶縁アース付き、2 極
Hubbell Wiring Device-Kellems の非常に頑丈な病院グレードのレセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建築や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらの 2 極メス二重レセプタクルは、ネジ端子上の配線接続を最適化するための背面と側面の配線設計を特徴としています。 ナイロンと PBT 構造を採用し、真鍮接点を備えているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 これらの 125V レセプタクルは、敏感な電子機器やオーディオ機器に影響を与える可能性のある電磁ノイズを除去するための絶縁アース機構と、プラグを長期保持するためのトリプルワイプコンタクト機構を備えています。 これらの 15 / 20A レセプタクルは、オレンジ色と赤色からお選びいただけます。
Hubbell Wiring Device-Kellems の非常に頑丈な病院グレードのレセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建築や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらの 2 極メス二重レセプタクルは、ネジ端子上の配線接続を最適化するための背面と側面の配線設計を特徴としています。 ナイロンと PBT 構造を採用し、真鍮接点を備えているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 これらの 125V レセプタクルは、敏感な電子機器やオーディオ機器に影響を与える可能性のある電磁ノイズを除去するための絶縁アース機構と、プラグを長期保持するためのトリプルワイプコンタクト機構を備えています。 これらの 15 / 20A レセプタクルは、オレンジ色と赤色からお選びいただけます。
2 つのコンセント レセプタクル、病院グレード、XNUMX 極
Hubbell Wiring Device-Kellems 4-Plex の病院グレードのレセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらの 4 コンセントのメス レセプタクルは、ポリカーボネート面、真鍮コンタクト、PBT ベースを備えており、耐衝撃性と耐久性を備え、最高 75 ℃ までの連続動作温度に耐えます。取り付け時の迅速な最適化のための背面と側面の配線と、ループ付きのアンカー ホールを備えています。単線を固定して迅速かつ簡単に終端処理を行います。 これらの茶色、アイボリー、赤色の 125V コンセントからお選びいただけます。電流定格は 15 A と 20 A です。
Hubbell Wiring Device-Kellems 4-Plex の病院グレードのレセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらの 4 コンセントのメス レセプタクルは、ポリカーボネート面、真鍮コンタクト、PBT ベースを備えており、耐衝撃性と耐久性を備え、最高 75 ℃ までの連続動作温度に耐えます。取り付け時の迅速な最適化のための背面と側面の配線と、ループ付きのアンカー ホールを備えています。単線を固定して迅速かつ簡単に終端処理を行います。 これらの茶色、アイボリー、赤色の 125V コンセントからお選びいただけます。電流定格は 15 A と 20 A です。
ミニチュアフランジ付きオスインレット、2極、3線接地
Hubbell Wiring Device-Kellems ミニチュア フランジ付きオス インレットは、ストレート ブレード プラグを製造工場やオフィスの電源に接続できる電源インレット レセプタクルです。 耐衝撃性を高める熱可塑性プラスチック構造が特徴で、ソケットからのプラグの滑りを防ぐために端に突起が付いています。 さらに、これらの UL 認定、CSA および NEMA 5 および 6 認定デバイスには、取り付けを容易にする逆配線端子が装備されており、125 および 250V VAC 電圧で使用できます。 Raptor Supplies Hubbell 配線装置 - Kellems も提供しています シングルフランジ入口 定格電流 20 アンペアを必要とするヘビーデューティ動作向け。
Hubbell Wiring Device-Kellems ミニチュア フランジ付きオス インレットは、ストレート ブレード プラグを製造工場やオフィスの電源に接続できる電源インレット レセプタクルです。 耐衝撃性を高める熱可塑性プラスチック構造が特徴で、ソケットからのプラグの滑りを防ぐために端に突起が付いています。 さらに、これらの UL 認定、CSA および NEMA 5 および 6 認定デバイスには、取り付けを容易にする逆配線端子が装備されており、125 および 250V VAC 電圧で使用できます。 Raptor Supplies Hubbell 配線装置 - Kellems も提供しています シングルフランジ入口 定格電流 20 アンペアを必要とするヘビーデューティ動作向け。
2 つのコンセント、XNUMX 極
Hubbell Wiring Device-Kellems の 4 コンセント レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらの 4 プレックスのメス レセプタクルは、ポリカーボネートの表面と PBT ベースを備えており、耐衝撃性と耐久性を備え、最高 75 ℃ までの連続動作温度に耐えます。これらは、迅速かつ簡単に結線するために単線を固定するためのループ付きのアンカー ホールを備えています。 一部のモデルには、電気的障害から機器を保護するためのサージ抑制装置と絶縁接地が付属しています。 これらの白、茶色、グレー、黒、アイボリー、青、オレンジ色の 125V コンセントからお選びいただけます。定格電流は 15 A と 20 A です。
Hubbell Wiring Device-Kellems の 4 コンセント レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらの 4 プレックスのメス レセプタクルは、ポリカーボネートの表面と PBT ベースを備えており、耐衝撃性と耐久性を備え、最高 75 ℃ までの連続動作温度に耐えます。これらは、迅速かつ簡単に結線するために単線を固定するためのループ付きのアンカー ホールを備えています。 一部のモデルには、電気的障害から機器を保護するためのサージ抑制装置と絶縁接地が付属しています。 これらの白、茶色、グレー、黒、アイボリー、青、オレンジ色の 125V コンセントからお選びいただけます。定格電流は 15 A と 20 A です。
商業/産業グレードのデコレーター リセプタクル、デュプレックス
ハベル配線デバイス - ケレムズ スタイル ライン デコレータ シリーズの商業/産業グレードのレセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメスのデュプレックス レセプタクルは、設置時の最適化を迅速に行うための背面と側面の配線を備えています。 ナイロン構造で耐衝撃性、耐腐食性、耐久性に優れています。 最大 75 ℃ の連続動作温度に耐えることができます。これらの 125V レセプタクルには、プラグを長期間保持するためのトリプル ワイプ コンタクト メカニズムが備わっています。 これらの 15 / 20A レセプタクルは、白、茶色、アーモンド、グレー、黒、アイボリー、ライト アーモンドの幅広い色からお選びいただけます。
ハベル配線デバイス - ケレムズ スタイル ライン デコレータ シリーズの商業/産業グレードのレセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメスのデュプレックス レセプタクルは、設置時の最適化を迅速に行うための背面と側面の配線を備えています。 ナイロン構造で耐衝撃性、耐腐食性、耐久性に優れています。 最大 75 ℃ の連続動作温度に耐えることができます。これらの 125V レセプタクルには、プラグを長期間保持するためのトリプル ワイプ コンタクト メカニズムが備わっています。 これらの 15 / 20A レセプタクルは、白、茶色、アーモンド、グレー、黒、アイボリー、ライト アーモンドの幅広い色からお選びいただけます。
絶縁アース付きの商業/産業グレードのレセプタクル
Hubbell Wiring Device-Kellems の超高耐久仕様グレードのレセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらの 15A メス レセプタクルは、設置時の最適化を迅速に行うための背面と側面の配線を備えています。 表面はナイロン、ベースは PBT 構造で、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性に優れています。 最大 75 ℃ の連続動作温度に耐えることができます。これらの 125V コンセントは、敏感な電子機器やオーディオ機器に影響を与える可能性のある電磁ノイズを除去するための絶縁アース機構も備えています。 これらのオレンジ色のレセプタクルは、シングルおよびデュプレックスのフラッシュ設計からお選びいただけます。
Hubbell Wiring Device-Kellems の超高耐久仕様グレードのレセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらの 15A メス レセプタクルは、設置時の最適化を迅速に行うための背面と側面の配線を備えています。 表面はナイロン、ベースは PBT 構造で、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性に優れています。 最大 75 ℃ の連続動作温度に耐えることができます。これらの 125V コンセントは、敏感な電子機器やオーディオ機器に影響を与える可能性のある電磁ノイズを除去するための絶縁アース機構も備えています。 これらのオレンジ色のレセプタクルは、シングルおよびデュプレックスのフラッシュ設計からお選びいただけます。
商用グレードの絶縁アース付きレセプタクル、2 極
Hubbell Wiring Device-Kellems の商用仕様グレードのレセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途における振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス二重レセプタクルには側面配線ネジ端子が付いており、設置時の最適化を迅速に行うことができます。 これらの 75V レセプタクルは、耐衝撃性と耐腐食性を備え、最大 125 ℃ までの連続動作温度に耐える真ちゅう接点を備えたナイロン構造を備えています。これらの 15V レセプタクルは、敏感な電子機器またはオーディオ機器に影響を与える可能性のある電磁ノイズを除去するための絶縁アース機構と、長期間にわたるトリプルワイプ接点機構を備えています。プラグの期限保持。 これらの 20 / XNUMXA レセプタクルは、白、オレンジ、アイボリー、アーモンド、グレー、ライト アーモンド色からお選びいただけます。
Hubbell Wiring Device-Kellems の商用仕様グレードのレセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途における振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス二重レセプタクルには側面配線ネジ端子が付いており、設置時の最適化を迅速に行うことができます。 これらの 75V レセプタクルは、耐衝撃性と耐腐食性を備え、最大 125 ℃ までの連続動作温度に耐える真ちゅう接点を備えたナイロン構造を備えています。これらの 15V レセプタクルは、敏感な電子機器またはオーディオ機器に影響を与える可能性のある電磁ノイズを除去するための絶縁アース機構と、長期間にわたるトリプルワイプ接点機構を備えています。プラグの期限保持。 これらの 20 / XNUMXA レセプタクルは、白、オレンジ、アイボリー、アーモンド、グレー、ライト アーモンド色からお選びいただけます。
商用グレードのデコレータ レセプタクル (絶縁アース付き)
ハベル配線デバイス - ケレムズ スタイル ライン デコレーター シリーズの商用仕様グレードのレセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらの 2 極メス二重レセプタクルには背面と側面に配線されたネジ端子があり、設置時の最適化を迅速に行うことができます。 ナイロン / 熱可塑性プラスチック構造で、耐衝撃性と耐腐食性を備え、最大 75 ℃ までの連続動作温度に耐える真鍮接点を備えています。これらの 125V レセプタクルは、敏感な電子機器またはオーディオ機器に影響を与える可能性のある電磁ノイズを除去するための絶縁アース機構とトリプルワイプ接点機構を備えています。プラグの長期保持に。 これらの白、アイボリー、グレー色のコンセントからお選びいただけます。定格電流は 15 A と 20 A です。
ハベル配線デバイス - ケレムズ スタイル ライン デコレーター シリーズの商用仕様グレードのレセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらの 2 極メス二重レセプタクルには背面と側面に配線されたネジ端子があり、設置時の最適化を迅速に行うことができます。 ナイロン / 熱可塑性プラスチック構造で、耐衝撃性と耐腐食性を備え、最大 75 ℃ までの連続動作温度に耐える真鍮接点を備えています。これらの 125V レセプタクルは、敏感な電子機器またはオーディオ機器に影響を与える可能性のある電磁ノイズを除去するための絶縁アース機構とトリプルワイプ接点機構を備えています。プラグの長期保持に。 これらの白、アイボリー、グレー色のコンセントからお選びいただけます。定格電流は 15 A と 20 A です。
超耐久性 / 商用グレードのレセプタクル、2 極
Hubbell Wiring Device-Kellems の超高耐久および商用仕様グレードのレセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、振動や建設および産業用途での動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 耐衝撃性と耐久性を高めるナイロン/PBTベース構造のナイロンフェイスを備えています。 これらの二重メス レセプタクルは、ねじ端子上の配線接続を最適化するための背面と側面の配線/コネクタ化設計を特徴としています。 最大 75 ℃ の連続動作温度に耐えることができます。一部のモデルには、強固な接続を実現する SNAPConnect や、怪我を防止する耐不正接触機構などの機能が備わっています。 これらの白、黒、アイボリー、茶色、グレーの 125V コンセントからお選びいただけます。定格電流は 15 A と 20A です。
Raptor Supplies また、提供しています 時計ハンガーのレセプタクル 時計を掛けたり、電力を供給したりするためのステンレス鋼のプレートが特徴です。
Hubbell Wiring Device-Kellems の超高耐久および商用仕様グレードのレセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、振動や建設および産業用途での動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 耐衝撃性と耐久性を高めるナイロン/PBTベース構造のナイロンフェイスを備えています。 これらの二重メス レセプタクルは、ねじ端子上の配線接続を最適化するための背面と側面の配線/コネクタ化設計を特徴としています。 最大 75 ℃ の連続動作温度に耐えることができます。一部のモデルには、強固な接続を実現する SNAPConnect や、怪我を防止する耐不正接触機構などの機能が備わっています。 これらの白、黒、アイボリー、茶色、グレーの 125V コンセントからお選びいただけます。定格電流は 15 A と 20A です。
Raptor Supplies また、提供しています 時計ハンガーのレセプタクル 時計を掛けたり、電力を供給したりするためのステンレス鋼のプレートが特徴です。
形式 | モデル | HP | アンプ | アプリケーション環境 | 長さ | 材料 | 最大HP | NEMA構成 | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | スナップ5362IA | ¥5,716 | |||||||||
B | スナップ5262IA | ¥4,590 | |||||||||
C | スナップ5262WA | ¥4,590 | |||||||||
D | スナップ5362A | ¥5,244 | |||||||||
E | CR20WHI | ¥1,056 | |||||||||
F | BR20WHIWR | ¥2,766 | |||||||||
G | CR20I | ¥1,060 | |||||||||
H | BR20WR | ¥3,002 | |||||||||
I | CR20GRYTR | ¥2,603 | |||||||||
J | CR20WHITR | ¥2,877 | |||||||||
K | CR20 | ¥850 | |||||||||
L | BR20WHIWRTR | ¥3,145 | |||||||||
M | BR20IWRTR | ¥3,145 | |||||||||
N | BR20GRYWRTR | ¥3,145 | |||||||||
O | BR20BLKWRTR | ¥3,145 | |||||||||
P | BR20TR | ¥2,813 | |||||||||
Q | BR20GRYWR | ¥2,845 | |||||||||
R | CR20GRY | ¥809 | |||||||||
S | BR20ITR | ¥3,527 | |||||||||
T | BR20BLKWR | ¥2,845 | |||||||||
U | BR20WHITR | ¥3,527 | |||||||||
V | CR20ITR | ¥2,741 | |||||||||
W | BR20IWR | ¥2,853 | |||||||||
X | CR20BLK | ¥807 | |||||||||
Y | BR20グリッター | ¥3,023 |
建築・業務用コンセント
Hubbell Wiring Device-Kellem デュプレックス デコレータ レセプタクルは、工場、オフィス ビル、製造工場で配線を終端し、簡単に接続または切断するために使用されます。 これらのレセプタクルは、美しいスタイル ライン デザインのナイロン構造を特徴としており、低摩擦および高耐荷重能力を提供し、-40 ~ 75 ℃ の範囲の温度に耐えることができます。これらのレセプタクルは、自己接地可能なフォーク端子と統合されており、1/ で入手可能です。 2馬力と1馬力のバリエーション。
Raptor Supplies また、提供しています 二重フラッシュ レセプタクル 病院グレードのアプリケーション向け。
Hubbell Wiring Device-Kellem デュプレックス デコレータ レセプタクルは、工場、オフィス ビル、製造工場で配線を終端し、簡単に接続または切断するために使用されます。 これらのレセプタクルは、美しいスタイル ライン デザインのナイロン構造を特徴としており、低摩擦および高耐荷重能力を提供し、-40 ~ 75 ℃ の範囲の温度に耐えることができます。これらのレセプタクルは、自己接地可能なフォーク端子と統合されており、1/ で入手可能です。 2馬力と1馬力のバリエーション。
Raptor Supplies また、提供しています 二重フラッシュ レセプタクル 病院グレードのアプリケーション向け。
病院グレードのサージ保護レセプタクル、デュプレックス、20A
Hubbell Wiring Device-Kellems サージ保護レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらの SpikeShield 病院グレードのサージ抑制レセプタクルは、最大 240 ジュール、ピーク電流 15kA のエネルギー定格で、電気サージに対する機器のサージ抑制を実現します。 ナイロン構造と真鍮の接点を備えており、耐衝撃性と耐久性を備えています。 これらのメス デコレータ デュプレックス レセプタクルには、電力の利用可能性を確認するための電源オン インジケータ ライトと、サージ保護が機能しなくなったときに警告するアラームが備わっています。 これらの 125V レセプタクルは、アイボリーとブルーの幅広い色からお選びいただけます。
Hubbell Wiring Device-Kellems サージ保護レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらの SpikeShield 病院グレードのサージ抑制レセプタクルは、最大 240 ジュール、ピーク電流 15kA のエネルギー定格で、電気サージに対する機器のサージ抑制を実現します。 ナイロン構造と真鍮の接点を備えており、耐衝撃性と耐久性を備えています。 これらのメス デコレータ デュプレックス レセプタクルには、電力の利用可能性を確認するための電源オン インジケータ ライトと、サージ保護が機能しなくなったときに警告するアラームが備わっています。 これらの 125V レセプタクルは、アイボリーとブルーの幅広い色からお選びいただけます。
形式 | モデル | 色 | 製品説明 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HBL8362SA | ¥35,402 | |||
B | HBL8362ISA | ¥37,359 |
病院グレードのデュプレックス レセプタクル、2 極、20A、125V
Hubbell Wiring Device-Kellems の病院グレードのレセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス二重レセプタクルは、ネジ端子上の配線接続を最適化するための背面と側面の配線設計を特徴としています。 耐衝撃性と耐久性を高めるための PBT ベース構造を備えたナイロン / ポリカーボネートの表面を備えています。 一部のモデルには、電源の利用可能性を確認するための電源オン表示灯が付いています。 不正行為防止接触機構により怪我が防止され、照明付きレセプタクル面の 20 つの LED により、暗い場所での視認性が向上します。 これらの 125A、XNUMXV レセプタクルは、白、赤、明るいアーモンド色からお選びいただけます。
Hubbell Wiring Device-Kellems の病院グレードのレセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス二重レセプタクルは、ネジ端子上の配線接続を最適化するための背面と側面の配線設計を特徴としています。 耐衝撃性と耐久性を高めるための PBT ベース構造を備えたナイロン / ポリカーボネートの表面を備えています。 一部のモデルには、電源の利用可能性を確認するための電源オン表示灯が付いています。 不正行為防止接触機構により怪我が防止され、照明付きレセプタクル面の 20 つの LED により、暗い場所での視認性が向上します。 これらの 125A、XNUMXV レセプタクルは、白、赤、明るいアーモンド色からお選びいただけます。
サージ保護レセプタクル、デュプレックス、15 / 20A、125V
Hubbell Wiring Device-Kellems サージ保護レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらの SpikeShield 仕様グレードの二重レセプタクルは、電気サージから機器を保護するためのサージ抑制機能を備え、最大 240 ジュールおよび 15kA のピーク電流のエネルギー定格を備えています。 ナイロン構造と真鍮の接点を備えており、耐衝撃性と耐久性を備えています。 これらのメス デコレータ デュプレックス レセプタクルには、電力の利用可能性を確認するための電源オン インジケータ ライトと、サージ保護が機能しなくなったときに警告するアラームが備わっています。 一部のモデルは、敏感な電子機器やオーディオ機器に影響を与える可能性のある電磁ノイズを除去するための絶縁アース機構を備えています。 電流定格 125 A と 15 A が用意されている、アイボリーとブルーの 20 V コンセントからお選びいただけます。
Hubbell Wiring Device-Kellems サージ保護レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらの SpikeShield 仕様グレードの二重レセプタクルは、電気サージから機器を保護するためのサージ抑制機能を備え、最大 240 ジュールおよび 15kA のピーク電流のエネルギー定格を備えています。 ナイロン構造と真鍮の接点を備えており、耐衝撃性と耐久性を備えています。 これらのメス デコレータ デュプレックス レセプタクルには、電力の利用可能性を確認するための電源オン インジケータ ライトと、サージ保護が機能しなくなったときに警告するアラームが備わっています。 一部のモデルは、敏感な電子機器やオーディオ機器に影響を与える可能性のある電磁ノイズを除去するための絶縁アース機構を備えています。 電流定格 125 A と 15 A が用意されている、アイボリーとブルーの 20 V コンセントからお選びいただけます。
形式 | モデル | 製品説明 | アンプ | 色 | 配線方法 | 定格電流 | HP | アイテム価格 | NEMA構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL5360ISA | ¥28,198 | |||||||||
B | HBL5260ISA | ¥24,650 | |||||||||
C | HBL5260SA | ¥24,650 | |||||||||
D | HBL5360SA | ¥26,530 | |||||||||
E | HBL5262SA | ¥36,683 | |||||||||
F | HBL5362SA | ¥36,545 | |||||||||
G | IG5262SA | ¥37,336 | |||||||||
H | IG5362SA | ¥33,942 | |||||||||
I | HBL5362ISA | ¥35,026 |
詳細はこちら
- 排水ポンプと下水ポンプ
- 交換部品
- 閉所での作業
- プロセス監視
- 冷凍試験装置
- 電源コード
- 医療用キャビネットアクセサリー
- ファンネルアクセサリー
- ダクトホースアクセサリー
- WILKINS ナンバー1チェックアセンブリ修理キット
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS メスコネクタ
- GRAINGER ティグ溶接棒5ポンドボックス3/32インチ
- MAGLINER Mag-Loc e-Track ストラップ
- ENERPAC EBCシリーズ電動バーカッター
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ MDSS一減速改造ウォーム減速機
- BROWNING TorqTaper Plus シリーズ トルクアームキット
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS ステップドリルビット
- MOODY TOOL ストレート
- CUSHMAN ボタン