Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS 商用/産業グレード レセプタクル (絶縁アース付き)
形式 | モデル | 高さ | アイテム価格 | コンセントタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IG5262 | 1.05 " | レセプタクル | デュプレックス | 1.33 " | ¥12,694 | |
B | IG5261 | 1.19 " | 絶縁アース付きレセプタクル | 単発講座 | 1.63 " | ¥14,046 |
絶縁アース付きの商業/産業グレードのレセプタクル
Hubbell Wiring Device-Kellems の超高耐久仕様グレードのレセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらの 15A メス レセプタクルは、設置時の最適化を迅速に行うための背面と側面の配線を備えています。 表面はナイロン、ベースは PBT 構造で、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性に優れています。 最大 75 ℃ の連続動作温度に耐えることができます。これらの 125V コンセントは、敏感な電子機器やオーディオ機器に影響を与える可能性のある電磁ノイズを除去するための絶縁アース機構も備えています。 これらのオレンジ色のレセプタクルは、シングルおよびデュプレックスのフラッシュ設計からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レシプロソー
- フレアカップ砥石
- サーキュラーチャートレコーダー
- ラジアント コーブ ヒーター
- コンプレッサー端子修理キット
- 圧力と真空の測定
- ガス溶接装置
- 屋内LED照明器具
- 炭素鋼
- 配線路
- DAYTON インラインキャビネットベンチレータ、ダブルワイド
- DAYTON コンデンサースタートデュアルシャフト電動工具モーター
- DIXON ユニオンエルボー
- SOUTHWIRE COMPANY メッセンジャーワイヤー
- BENCHMARK SCIENTIFIC 遠心チューブ
- MASTER MAGNETICS 磁気名刺
- SPEEDCLEAN 外部バッテリー充電器
- MARKAR ヒンジ
- LINN GEAR ミルおよびエンジニアリング チェーン スプロケット、H130 ミル チェーン
- WEG SSW06 シリーズ ソフトスターター