HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2162C2BK スタイルラインレセプタクル、20A 125V、2-P 3-W 接地、ナイロン、黒
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スタイルラインレセプタクル |
色 | ブラック |
接続性 | コネクタ化 |
定格電流 | 20 A |
直径紀元前 | コネクタ化 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
高さ | 1.1 " |
長さ | 3.28 " |
材料 | ナイロン |
最大HP | 1 |
NEMA評価 | 5-20R |
指揮者の数 | 3線式接地 |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ |
相 | シングルフェーズ |
定格電圧 | 125 V |
ワット数 | 2500 W |
幅(Width) | 1.64 " |
ワイヤーサイズ | #12 AWG |
プロダクト | モデル | 色 | 定格電流 | 最大HP | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAP2162C1LA | ライトアーモンド | 20 A | 1 | 5-20R | ¥4,064 | 見積依頼
| |
SNAP2152C2LA | ライトアーモンド | 15 A | 0.5 | 5-15R | ¥3,497 | 見積依頼
| |
SNAP2162BLTRA | 青 | 20 A | 1 | 5-20R | ¥4,161 | 見積依頼
| |
SNAP2162LANA | ライトアーモンド | 20 A | 1 | 5-20R | ¥2,880 | 見積依頼
| |
スナップ2162RNA | レッド | 20 A | 1 | 5-20R | ¥2,880 | 見積依頼
| |
SNAP2152BLSCTRA | 青 | 15 A | 0.5 | 5-15R | ¥4,127 | 見積依頼
| |
SNAP2152C1W | ホワイト | 15 A | 0.5 | 5-15R | ¥3,658 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。