ハッベル配線デバイス-KELLEMS サージ保護レセプタクル、デュプレックス、15 / 20A、125V
形式 | モデル | 製品説明 | アンプ | 色 | 配線方法 | 定格電流 | HP | アイテム価格 | NEMA構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL5360ISA | - | 20 | 象牙 | 20 A | 1 | サージ保護付きレセプタクル | 5-20R | ¥28,198 | ||
B | HBL5260ISA | - | 15 | 象牙 | 15 A | 1/2 | サージ保護付きレセプタクル | 5-15R | ¥24,650 | ||
C | HBL5260SA | - | 15 | 青 | 15 A | 1/2 | サージ保護付きレセプタクル | 5-15R | ¥24,650 | ||
D | HBL5360SA | 接地 | 20 | 青 | 戻る | 20 A | 1 | サージ保護付きレセプタクル | 5-20R | ¥26,530 | |
E | HBL5262SA | サージ抑制 | 15 | 青 | 戻る | 15 A | 1/2 | サージ保護付きレセプタクル | 5-15R | ¥36,683 | |
F | HBL5362SA | サージ抑制 | 20 | 青 | 戻る | 20 A | 1 | サージ保護付きレセプタクル | 5-20R | ¥36,545 | |
G | IG5262SA | サージ抑制 | 15 | 青 | 戻る | 15 A | 1/2 | 絶縁アース付きレセプタクル | 5-15R | ¥37,336 | |
H | IG5362SA | サージ抑制 | 20 | 青 | 背中と側面 | 20 A | 1 | 絶縁アース付きレセプタクル | 5-20R | ¥33,942 | |
I | HBL5362ISA | サージ抑制 | 20 | 象牙 | 戻る | 20 A | 1 | サージ保護付きレセプタクル | 5-20R | ¥35,026 |
サージ保護レセプタクル、デュプレックス、15 / 20A、125V
Hubbell Wiring Device-Kellems サージ保護レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらの SpikeShield 仕様グレードの二重レセプタクルは、電気サージから機器を保護するためのサージ抑制機能を備え、最大 240 ジュールおよび 15kA のピーク電流のエネルギー定格を備えています。 ナイロン構造と真鍮の接点を備えており、耐衝撃性と耐久性を備えています。 これらのメス デコレータ デュプレックス レセプタクルには、電力の利用可能性を確認するための電源オン インジケータ ライトと、サージ保護が機能しなくなったときに警告するアラームが備わっています。 一部のモデルは、敏感な電子機器やオーディオ機器に影響を与える可能性のある電磁ノイズを除去するための絶縁アース機構を備えています。 電流定格 125 A と 15 A が用意されている、アイボリーとブルーの 20 V コンセントからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コードレスインパクトレンチ
- スタックラック
- 交換用加湿器パッド
- ランドリーネット
- エアブレーキアクセサリー
- 包装用テープディスペンサーと機器
- トランスフォーマー
- オフィスおよび医療カート
- 特殊ヒーター
- ハスプとヒンジをラッチします
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 防水ピンおよびスリーブプラグ、2 / 3 / 4 極
- REICHERT デジタル屈折計の精度
- TOUGH GUY 炉ボイラーブラシ
- DAYTON 風車防止ブレーキ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS クリアビューストア-より多くの棚ビンユニット
- SPEARS VALVES PVCクラス125IPS22-1 /2Deg。 エルボ、ガスケットxスピゴット
- Cementex USA ドライバー ナットドライバー ロールパウチ
- ALL GEAR スローバッグ
- SMC VALVES Vzsシリーズマニホールド
- BOSTON GEAR 16 横径ピッチ右勝手鋼硬化はすば歯車