入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁アース付きレセプタクル |
アンプ | 15 |
アプリケーション環境 | 商業環境 |
色 | 青 |
接続性 | 端子ねじ |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | 端子ねじ |
周波数 | 60 Hz |
グレード | 製品仕様 |
HP | 1/2 |
インジケータ | LEDと可聴アラーム |
材料 | 複合 |
装着タイプ | フラッシュ |
NEMA構成 | 5-15R |
NEMA評価 | 5-15R |
ギャングの数 | 1 |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
最大動作温度。 | 32Deg.Fから140Deg.F |
アウトレット | ストレートブレード |
コンセントタイプ | デコレータ |
相 | シングルフェーズ |
電源インジケータ | はい |
製品説明 | サージ抑制 |
反応時間 | 5 |
サージ抑制 | はい |
電圧 | 125 VAC |
定格電圧 | 125 V |
耐候性 | いいえ |
配線方法 | 戻る |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 製品説明 | アンプ | 色 | 配線方法 | 定格電流 | HP | アイテム価格 | NEMA構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL5260ISA | - | 15 | 象牙 | 15 A | 1/2 | サージ保護付きレセプタクル | 5-15R | ¥24,244 | |||
HBL5260SA | - | 15 | 青 | 15 A | 1/2 | サージ保護付きレセプタクル | 5-15R | ¥23,984 | |||
HBL5360ISA | - | 20 | 象牙 | 20 A | 1 | サージ保護付きレセプタクル | 5-20R | ¥27,603 | |||
HBL5360SA | 接地 | 20 | 青 | 戻る | 20 A | 1 | サージ保護付きレセプタクル | 5-20R | ¥25,623 | ||
HBL5262SA | サージ抑制 | 15 | 青 | 戻る | 15 A | 1/2 | サージ保護付きレセプタクル | 5-15R | ¥35,704 | ||
HBL5362SA | サージ抑制 | 20 | 青 | 戻る | 20 A | 1 | サージ保護付きレセプタクル | 5-20R | ¥37,912 | ||
IG5362SA | サージ抑制 | 20 | 青 | 背中と側面 | 20 A | 1 | 絶縁アース付きレセプタクル | 5-20R | ¥36,428 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。