入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジ付きレセプタクル |
アンプ | 20 |
アプリケーション環境 | 産業環境 |
色 | ホワイト |
導体範囲 | #18 AWGから#10 AWG |
接続性 | バックワイヤード |
コード径範囲 | 0.230「-0.720」 |
定格電流 | 20 A |
直径紀元前 | バックワイヤード |
直径D | #18 AWGから#10 AWG |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
デューティ | ヘビー |
グレード | 製品仕様 |
高さ | 1.71 " |
HP | 1 |
長さ | 1.71 " |
材料 | ナイロン/ポリカーボネート |
最大HP | 1 |
装着タイプ | パネル |
NEMA構成 | 5-20R |
NEMA評価 | 5-20R |
指揮者の数 | 3ワイヤー |
ギャングの数 | 1 |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ |
コンセントタイプ | 単発講座 |
相 | シングルフェーズ |
電源インジケータ | いいえ |
製品説明 | 接地 |
サージ抑制 | いいえ |
温度評価 | 最大連続:75℃; 最小連続:-40度C、影響なし |
電圧 | 125 VAC |
定格電圧 | 125 VAC |
ワット数 | 2500 W |
耐候性 | いいえ |
幅(Width) | 1.69 " |
ワイヤーサイズ | #18 AWGから#12 AWG |
配線方法 | 戻る |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。