HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS エクストラヘビーデューティ / 商用グレード レセプタクル、2 極
形式 | モデル | HP | アンプ | アプリケーション環境 | 長さ | 材料 | 最大HP | NEMA構成 | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | スナップ5362IA | - | 20 | 商業環境 | 3.28 " | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | ¥5,614 | |
B | スナップ5362A | - | 20 | 商業環境 | 3.28 " | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | ¥5,278 | |
C | スナップ5262WA | - | 15 | 商業環境 | - | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥4,590 | |
D | スナップ5262IA | - | 15 | 商業環境 | 3.28 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥4,590 | |
E | CR20BLK | 1 | 20 | 一般的用途 | 1.32 " | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | ¥833 | |
F | BR20WHIWR | 1 | 20 | 一般的用途 | 1.32 " | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | ¥2,709 | |
G | BR20BLKWRTR | 1 | 20 | 一般的用途 | - | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | ¥3,145 | |
H | BR20GRYWRTR | 1 | 20 | 一般的用途 | - | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | ¥3,145 | |
I | BR20IWRTR | 1 | 20 | 一般的用途 | - | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | ¥3,145 | |
J | BR20WHIWRTR | 1 | 20 | 一般的用途 | - | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | ¥3,145 | |
K | CR20I | 1 | 20 | 一般的用途 | 1.32 " | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | ¥1,054 | |
L | CR20GRY | 1 | 20 | 一般的用途 | 1.32 " | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | ¥792 | |
M | BR20WRTR | 1 | 20 | 一般的用途 | - | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | ¥3,145 | |
N | BR20WR | 1 | 20 | 一般的用途 | 1.32 " | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | ¥3,002 | |
O | BR20BLKWR | 1 | 20 | 一般的用途 | 1.32 " | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | ¥2,928 | |
P | BR20IWR | 1 | 20 | 一般的用途 | 1.32 " | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | ¥2,928 | |
Q | BR20GRYWR | 1 | 20 | 一般的用途 | 1.32 " | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | ¥2,928 | |
R | CR20 | 1 | 20 | 一般的用途 | 1.32 " | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | ¥711 | |
S | BR20WHITR | 1 | 20 | 一般的用途 | 1.32 " | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | ¥3,353 | |
T | BR20グリッター | 1 | 20 | 一般的用途 | 1.32 " | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | ¥2,957 | |
U | CR20ITR | 1 | 20 | 一般的用途 | 1.32 " | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | ¥2,547 | |
V | CR20GRYTR | 1 | 20 | 一般的用途 | 1.32 " | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | ¥2,499 | |
W | BR20TR | 1 | 20 | 一般的用途 | 1.32 " | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | ¥2,807 | |
X | CR20WHI | 1 | 20 | 一般的用途 | 1.32 " | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | ¥1,060 | |
Y | BR20ITR | 1 | 20 | 一般的用途 | 1.32 " | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | ¥3,527 | |
Z | CR20WHITR | 1 | 20 | 一般的用途 | 1.32 " | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | ¥2,826 | |
A1 | BR15GRYWRTR | 1/2 | 15 | 商業環境 | 1.32 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥2,777 | |
B1 | CR15 | 1/2 | 15 | 商業環境 | 1.32 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥711 | |
C1 | BR15WHIWRTR | 1/2 | 15 | 商業環境 | 1.32 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥2,741 | |
D1 | CR15BLK | 1/2 | 15 | 商業環境 | 1.32 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥716 | |
E1 | BR15IWR | 1/2 | 15 | 商業環境 | 1.32 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥2,720 | |
F1 | CR15WHI | 1/2 | 15 | 商業環境 | 1.32 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥930 | |
G1 | CR15GRY | 1/2 | 15 | 商業環境 | 1.32 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥735 | |
H1 | BR15WHIWR | 1/2 | 15 | 商業環境 | 1.32 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥2,720 | |
I1 | CR15ITR | 1/2 | 15 | 商業環境 | 1.32 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥2,173 | |
J1 | BR15GRYWR | 1/2 | 15 | 商業環境 | 1.32 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥2,618 | |
K1 | BR15BLKWRTR | 1/2 | 15 | 商業環境 | 3.28 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥2,777 | |
L1 | BR15BLK | 1/2 | 15 | 商業環境 | 3.28 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥1,532 | |
M1 | BR15WHI | 1/2 | 15 | 商業環境 | 3.3 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥1,646 | |
N1 | CR15BLKTR | 1/2 | 15 | 商業環境 | 1.32 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥2,161 | |
O1 | BR15TR | 1/2 | 15 | 商業環境 | 3.3 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥2,513 | |
P1 | BR15グリッター | 1/2 | 15 | 商業環境 | 3.3 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥2,526 | |
Q1 | BR15WHITR | 1/2 | 15 | 商業環境 | 1.32 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥3,374 | |
R1 | BR15BLKWR | 1/2 | 15 | 商業環境 | 3.28 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥2,720 | |
S1 | BR15IWRTR | 1/2 | 15 | 商業環境 | 1.32 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥2,777 | |
T1 | BR15WR | 1/2 | 15 | 商業環境 | 1.32 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥2,720 | |
U1 | HBL5235 | 1/2 | 15 | - | 4.5 " | フェノール | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥19,624 | |
V1 | BR15 | 1/2 | 15 | 商業環境 | 3.28 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥1,175 | |
W1 | BR15GRY | 1/2 | 15 | 商業環境 | 3.3 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥1,147 | |
X1 | BR15I | 1/2 | 15 | 商業環境 | 3.3 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥1,570 | |
Y1 | CR15TR | 1/2 | 15 | 商業環境 | 1.32 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥2,131 | |
Z1 | BR15BLKTR | 1/2 | 15 | 商業環境 | 3.28 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥2,513 | |
A2 | BR15ITR | 1/2 | 15 | 商業環境 | 3.3 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥3,718 | |
B2 | CR15I | 1/2 | 15 | 商業環境 | 1.32 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥875 |
超耐久性 / 商用グレードのレセプタクル、2 極
Hubbell Wiring Device-Kellems の超高耐久および商用仕様グレードのレセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、振動や建設および産業用途での動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 耐衝撃性と耐久性を高めるナイロン/PBTベース構造のナイロンフェイスを備えています。 これらの二重メス レセプタクルは、ねじ端子上の配線接続を最適化するための背面と側面の配線/コネクタ化設計を特徴としています。 最大 75 ℃ の連続動作温度に耐えることができます。一部のモデルには、強固な接続を実現する SNAPConnect や、怪我を防止する耐不正接触機構などの機能が備わっています。 これらの白、黒、アイボリー、茶色、グレーの 125V コンセントからお選びいただけます。定格電流は 15 A と 20A です。
Raptor Supplies また、提供しています 時計ハンガーのレセプタクル 時計を掛けたり、電力を供給したりするためのステンレス鋼のプレートが特徴です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 番号タグ
- 打撃レンチとスラッグレンチ
- トレーラーヒッチボール
- ディフューザー
- あごストラップ
- 空気圧ホース
- 解体ツールと機器
- 表面保護と防塵バリア
- アンカー
- ギアリング
- LOOS フォークエンド
- MUELLER INDUSTRIES クリーンアウトアダプター
- SCHNEIDER ELECTRIC 電圧センサーリレー
- FAZTEK 接合プレートアルミニウム
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Store-Max 棚箱センター
- LOVEJOY キー溝、メートル法の穴を備えたSX-6タイプのハブ
- MAGLINER 3900 シリーズ ウォークランプ
- KERN AND SOHN EOC-ACCシリーズ 取付金具
- MECHANIX カーボンXレベル1耐熱グローブ
- VESTIL G8 シリーズ構造ラック ガード