定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ハッベル配線デバイス-KELLEMS CR15WHI ストレート レセプタクル、デュプレックス、15A 125V、ホワイト、1 パック | AE7LFJ 5Z834

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15WHI ストレート レセプタクル、デュプレックス、15A 125V、白、1 パック

在庫あり
アイテム:AE7LFJ モデル:CR15WHI相互参照:5Z834

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥930 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemレセプタクル
アンプ15
アプリケーション環境商業環境
ホワイト
接続性サイドワイヤード
定格電流15 A
直径紀元前サイドワイヤード
絶縁耐力最低2,000Vに耐える
グレード商用ダイビング機材
高さ3.28 "
HP1/2
長さ1.32 "
材料ナイロン
最大HP0.5
装着タイプフラッシュ
NEMA構成5-15R
NEMA評価5-15R
ギャングの数1
Number of Poles2ポール
ワイヤーの数3ワイヤー
最大動作温度。影響のない最大連続75℃および最小-40℃
コンセントタイプデュプレックス
シングルフェーズ
電源インジケータいいえ
製品説明滑らかな顔
サージ抑制いいえ
電圧125 VAC
定格電圧125 V
ワット数1875 W
耐候性いいえ
幅(Width)0.83 "
ワイヤーサイズ#14 AWGから#10 AWG
配線方法

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)8.38
船幅(cm)3.3
HSコード8536698000
原産国CN

商品の詳細:

  • 2極3線接地

製品バリエーション

プロダクトモデルHPアンプアプリケーション環境長さ材料最大HPNEMA構成NEMA評価価格
ハッベル配線デバイス-KELLEMS CR15 ストレート レセプタクル、デュプレックス、15A 125V、ブラウン、1 パック | AB4DPV 1XC03 CR151/215商業環境1.32 "ナイロン0.55-15R5-15R¥711
ハッベル配線デバイス-KELLEMS CR20 ストレート レセプタクル、デュプレックス、20A 125V、ブラウン、1 パック | AB4DPW 1XC04 CR20120一般的用途1.32 "ナイロン15-20R5-20R¥711
ハッベル配線デバイス-KELLEMS BR15 ストレート レセプタクル、デュプレックス、15A 125V、ブラウン | AC2AJG 2HDW8 BR151/215商業環境3.28 "ナイロン0.55-15R5-15R¥1,175
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15BLK ストレート レセプタクル、デュプレックス、15A 125V、ブラック | AC2AJH 2HDW9 BR15BLK1/215商業環境3.28 "ナイロン0.55-15R5-15R¥1,532
ハッベル配線デバイス-KELLEMS BR15GRY ストレート レセプタクル、デュプレックス、15A 125V、グレー、1 パック | AC2AJJ 2HDX1 BR15GRY1/215商業環境3.3 "ナイロン0.55-15R5-15R¥1,147
ハッベル配線デバイス-KELLEMS BR15I ストレート レセプタクル、デュプレックス、15A 125V、アイボリー、1 パック | AC2AJK 2HDX2 BR15I1/215商業環境3.3 "ナイロン0.55-15R5-15R¥1,570
ハッベル配線デバイス-KELLEMS BR15WHI ストレート レセプタクル、デュプレックス、15A 125V、ホワイト、1 パック | AC2AJL 2HDX3 BR15WHI1/215商業環境3.3 "ナイロン0.55-15R5-15R¥1,646

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15WHI ストレート レセプタクル、デュプレックス、15A 125V、白、1 パック
¥930 /単価