入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レセプタクル |
アンプ | 20 |
アプリケーション環境 | 一般的用途 |
色 | ブラウン |
接続性 | サイドワイヤード |
定格電流 | 20 A |
直径紀元前 | サイドワイヤード |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
グレード | 商用ダイビング機材 |
高さ | 3.28 " |
HP | 1 |
長さ | 1.32 " |
材料 | ナイロン |
最大HP | 1 |
装着タイプ | フラッシュ |
NEMA構成 | 5-20R |
NEMA評価 | 5-20R |
ギャングの数 | 1 |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ |
コンセントタイプ | デュプレックス |
相 | シングルフェーズ |
電源インジケータ | いいえ |
製品説明 | 滑らかな顔 |
サージ抑制 | いいえ |
電圧 | 125 VAC |
定格電圧 | 125 V |
ワット数 | 2500 W |
耐候性 | いいえ |
幅(Width) | 0.83 " |
ワイヤーサイズ | #12 AWGから#10 AWG |
配線方法 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | HP | アンプ | アプリケーション環境 | 長さ | 材料 | 最大HP | NEMA構成 | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR15 | 1/2 | 15 | 商業環境 | 1.32 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥711 | ||
BR15 | 1/2 | 15 | 商業環境 | 3.28 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥1,175 | ||
BR15BLK | 1/2 | 15 | 商業環境 | 3.28 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥1,532 | ||
BR15GRY | 1/2 | 15 | 商業環境 | 3.3 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥1,147 | ||
BR15I | 1/2 | 15 | 商業環境 | 3.3 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥1,570 | ||
BR15WHI | 1/2 | 15 | 商業環境 | 3.3 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥1,646 | ||
CR15TR | 1/2 | 15 | 商業環境 | 1.32 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥2,131 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。