MECHANIX カーボンX レベル1 耐熱グローブ
CarbonX CXG-L1 シリーズ耐熱手袋は、炎、火花、熱の危険から保護購入に進む同時に、重労働な機械作業に必要な器用さとグリップ力を提供します。 これらの手袋は、労働者がPOにさらされる自動車、製造、その他の産業現場での使用に最適です。...潜在的な火災または熱関連のリスク。続きを见る
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | CXG-L1 XXLRG | 2XL | ¥15,506 | |
A | CXG-L1 LRG | L | ¥15,506 | |
A | CXG-L1 中型 | M | ¥15,506 | |
A | CXG-L1SM | S | ¥15,506 | |
A | CXG-L1XLRG | XL | ¥15,506 |
カーボンXレベル1耐熱グローブ
CarbonX CXG-L1 シリーズ耐熱手袋は、炎、火花、熱の危険から保護購入に進む同時に、重労働な機械作業に必要な器用さとグリップ力を提供します。 これらの手袋は、労働者が火災や熱に関連する潜在的なリスクにさらされる自動車、製造、その他の産業現場での使用に最適です。
特徴
- CarbonX CXG-L1 シリーズ耐熱グローブは、耐久性と難燃性を実現するために CarbonX 素材を重ねた革の手のひらを備えています。
- 耐用年数を延長するために、すべてステッチされたケブラー構造を採用しています。
- これらの耐熱手袋は面ファスナーでしっかりとフィットします。
- 最大 600 °F の温度で動作できます。
- これらの手袋には、手首を保護するための幅広の革製の袖口がさらに装備されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サービスジャック
- 英国およびIECヒューズ
- ペイントコレクターフィルターパッド
- 閉所ヒーター
- ガスベントパイプサポート
- 電気ボックス
- スターターとコンタクター
- ダクテッドファンとアクセサリー
- はかりとはかり付属品
- メールボックスと投稿
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T5、12V
- VESTIL ロングバーピジョンホールラック
- ACORN ENGINEERING 直動式空気および水ダイヤフラムアセンブリ
- LITTLE GIANT PUMPS ヴォリュートキット
- BURNDY Hylugシリーズ銅端子
- PALMGREN デュアルフォースダブルステーションマシンバイス
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP加工フィッティングレデューサーカップリング、スピゴットxガスケット
- EATON Cシリーズモールドケースサーキットブレーカ、熱磁気トリップ
- ZURN フラッシュバルブレトロフィットキット
- MORSE DRUM サービスキット