入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | XNUMX つのコンセント レセプタクル |
アンプ | 15 |
アプリケーション環境 | 商業環境 |
色 | ブラウン |
接続性 | ネジ端子 |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | ネジ端子 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
デューティ | ヘビー |
グレード | 製品仕様 |
高さ | 4.3 " |
HP | 1/2 |
長さ | 4.3 " |
材料 | ポリカーボネート |
最大HP | 0.5 |
装着タイプ | 表面 |
NEMA構成 | 5-15R |
NEMA評価 | 5-15R |
ギャングの数 | 2 |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ |
コンセントタイプ | クワッド |
相 | シングルフェーズ |
電源インジケータ | いいえ |
サージ抑制 | いいえ |
電圧 | 125 VAC |
定格電圧 | 125 V |
ワット数 | 1875 W |
耐候性 | いいえ |
幅(Width) | 0.92 " |
ワイヤーサイズ | #14 AWGから#12 AWG |
配線方法 | 戻る |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | NEMA構成 | アンプ | 色 | NEMA評価 | 製品説明 | サージ抑制 | ワイヤーサイズ | 接続性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL415W. | 5-15R | 15 | ホワイト | 5-15R | 接地 | いいえ | #14 AWGから#12 AWG | ネジ端子 | ¥9,853 | ||
HBL420W. | 5-20R | 20 | ホワイト | 5-20R | 接地 | いいえ | #12 AWG | ネジ端子 | ¥11,687 | ||
HBL415BK | 5-15R | 15 | ブラック | 5-15R | 接地 | いいえ | #14 AWGから#12 AWG | ネジ端子 | ¥9,853 | ||
HBL415GY | 5-15R | 15 | グレー | 5-15R | 接地 | いいえ | #14 AWGから#12 AWG | ネジ端子 | ¥9,853 | ||
HBL420BK | 5-20R | 20 | ブラック | 5-20R | 接地 | いいえ | #12 AWG | ネジ端子 | ¥11,426 | ||
HBL415I | 5-15R | 15 | 象牙 | 5-15R | - | いいえ | #14 AWGから#12 AWG | ネジ端子 | ¥10,727 | ||
HBL420 | 5-20R | 20 | ブラウン | 5-20R | - | いいえ | #12 AWG | ネジ端子 | ¥11,687 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。