承認されたベンダー ユニオン、圧縮、鋳造銅
形式 | モデル | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24W573 | C×C | 405 psi @ 100度F | 1.625 " | - | 1.5 " | ¥8,234 | |
B | 24W569 | C×C | 720 psi @ 100度F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥1,789 | |
C | 24W571 | C×C | 490 psi @ 100度F | 1.125 " | 1" | 1" | ¥3,652 | |
C | 24W570 | C×C | 580 psi @ 100度F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥2,197 | |
C | 24W576 | C×C | 315 psi @ 100度F | 3.125 " | 3" | 3" | ¥63,401 | |
C | 24W572 | C×C | 435 psi @ 100度F | 1.375 " | - | 1.25 " | ¥5,467 | |
C | 24W574 | C×C | 360 psi @ 100度F | 2.125 " | 2" | 2" | ¥12,146 | |
C | 24W575 | C×C | 335 psi @ 100度F | 2.625 " | 2.5 " | 2.5 " | ¥26,046 | |
D | 24W564 | C×MNPT | 720 psi @ 100度F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥3,689 | |
D | 24W565 | C×MNPT | 580 psi @ 100度F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥4,800 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 構造フレーミングシステムAcc。
- ストリップドア
- 事前に設計されたルームキット
- エアコンコンプレッサー
- ドラムディスペンサー
- 懐中電灯
- コンクリートの混合と準備
- バルブ
- フローリング
- 錫
- GROTE 作業ランプラウンド
- AMPCO METAL 6 "直径ワイヤーホイールブラシ、最大6000 RPM
- SQUARE D 汎用トランス、デルタ出力電圧
- MARSHALLTOWN ラウンドエンドコンクリート仕上げこて
- LOC-LINE フレックスホースサイドフローノズル
- PROTO ソケットビット1/2ドライブ
- ACROVYN 壁装材、卵の殻、アクロビン
- ACROVYN バンパーガード、羊皮紙、アクロヴィン、長さ240インチ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 2-12 Unf
- SECURALL PRODUCTS AG1200シリーズ 薬品保管ロッカー