入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーションデバイス |
アンプ | 20 |
色 | 象牙 |
接続性 | 背面と側面の配線 |
定格電流 | 20 A |
直径紀元前 | 背面と側面の配線 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
高さ | 0.88 " |
長さ | 3.28 " |
最大HP | 2 |
NEMA構成 | 5-20R、6-20R |
NEMA評価 | 5-20R、6-20R |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ |
相 | シングルフェーズ |
電圧 | 120 / 240 VAC |
定格電圧 | 125 / 250 V |
ワット数 | 5000 W |
幅(Width) | 1.5 " |
ワイヤーサイズ | #14 AWGから#10 AWG |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | 色 | 接続性 | 定格電流 | 最大HP | NEMA構成 | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL7371 | 10 | ブラウン | ネジ端子 | 15/10 A、15 A | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥16,532 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。