ハッベル配線デバイス-ケレムズ 2 コンセント レセプタクル、病院グレード、XNUMX 極
形式 | モデル | 定格電圧 | アンプ | 色 | ワイヤーサイズ | 定格電流 | HP | 最大HP | NEMA構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL415H | 125 V | 15 | ブラウン | #14 AWGから#12 AWG | 15 A | 1/2 | 0.5 | 5-15R | ¥12,297 | |
B | HBL415HI | 125 VAC | 15 | 象牙 | #14 AWGから#12 AWG | 15 A | 1/2 | 0.5 | 5-15R | ¥12,076 | |
C | HBL420H | 125 VAC | 20 | ブラウン | #12 AWG | 20 A | 1 | 1 | 5-20R | ¥14,528 | |
D | HBL420HR | 125 VAC | 20 | レッド | #12 AWG | 20 A | 1 | 1 | 5-20R | ¥14,632 | |
E | HBL420HI | 125 VAC | 20 | 象牙 | #12 AWG | 20 A | 1 | 1 | 5-20R | ¥14,209 |
2 つのコンセント レセプタクル、病院グレード、XNUMX 極
Hubbell Wiring Device-Kellems 4-Plex の病院グレードのレセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらの 4 コンセントのメス レセプタクルは、ポリカーボネート面、真鍮コンタクト、PBT ベースを備えており、耐衝撃性と耐久性を備え、最高 75 ℃ までの連続動作温度に耐えます。取り付け時の迅速な最適化のための背面と側面の配線と、ループ付きのアンカー ホールを備えています。単線を固定して迅速かつ簡単に終端処理を行います。 これらの茶色、アイボリー、赤色の 125V コンセントからお選びいただけます。電流定格は 15 A と 20 A です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サニタリーチューブ継手
- デュロメーター
- ポータブルガスエンジン空気圧縮機
- 消火ホースおよび消火器の付属品
- グローブディスペンサー
- 排気ファン
- 冷凍
- 非電気的特性のテスト
- レースウェイとアクセサリー
- プラスチック
- BRADY パイプマーカー、ガス
- DAYTON タイプ3VX動力伝達Vベルト
- APPROVED VENDOR 真ちゅう製FNPTエルボ、90度
- SQUARE D Q2Mシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
- DAYTON ドライブパッケージなしのベルトドライブ排気ファン、54インチブレード
- PELICAN フットロッカー33L x 17Wグリーン
- HOFFMAN プロラインシリーズタイプ12工業用エンクロージャー
- BANJO FITTINGS プランジャー
- SPEARS VALVES PVC Y ストレーナ、SR ネジ端、EPDM シール PVC スクリーン
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFCI を備えた配電アセンブリ