入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラッシュマウントレセプタクル |
アンプ | 30 |
アプリケーション環境 | 産業環境 |
色 | ブラック |
接続性 | 背面および側面の有線ネジ留め式端子 |
定格電流 | 30 A |
直径紀元前 | 背面および側面の有線ネジ留め式端子 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
デューティ | ヘビー |
グレード | 製品仕様 |
高さ | 2.23 " |
HP | 2 |
IP評価 | 20 |
長さ | 3.28 " |
材料 | 熱可塑性/複合材 |
最大HP | 2 |
装着タイプ | フラッシュ |
NEMA構成 | 6-30R |
NEMA評価 | 6-30R |
ギャングの数 | 1 |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3線式接地 |
最大動作温度。 | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ |
コンセントタイプ | 単発講座 |
相 | シングルフェーズ |
電源インジケータ | いいえ |
サージ抑制 | いいえ |
電圧 | 250 VAC |
定格電圧 | 250 V |
ワット数 | 7500 W |
耐候性 | いいえ |
幅(Width) | 2.25 " |
ワイヤーサイズ | #12 AWGから#4 AWG |
配線方法 | 背中と側面 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | 定格電流 | HP | 最大HP | NEMA構成 | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL9367 | 50 | 50 A | 3 | 3 | 6-50R | 6-50R | ¥16,583 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。